Trung tâm Lovejoy Mol25 | 58099 | Chèn khớp nối điều khiển chuyển động 1cyp4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khớp nối trung tâm LOVEJOY MOL25, Mảnh dao kiểu Oldham, Đường kính ngoài 0.984 In | AA9FYP 1CYP4 / 58099

LOVEJOY Khớp nối tâm MOL25, Hạt dao kiểu Oldham, Đường kính ngoài 0.984 In

Trong kho
Khoản mục: AA9FYP phần: Trung tâm MOL25Tham chiếu chéo: 1CYP4 / 58099
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
€21.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChèn khớp nối điều khiển chuyển động
Đường kính lỗ khoan.0.472 "
Kích thước lỗ khoanNA
Loại lỗ khoanChán
Kích thước khớp nốiMOL25
Loại khớp nốiPhong cách Oldham
Chất liệu đĩaChèn Polyacetel
Loại đĩaChèn Polyacetel
Kết thúcPolyacetel
Đường kính trung tâm.0.984 "
Vật liệu trung tâmPolyacetel
Bàn phímkhông có rãnh then
Vật chấtPolyacetel
Tối đa Căn chỉnh góc3 độ.
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.176 độ. F
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.08
Tối đa RPM6100
Tối đa Tốc độ6100 rpm
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)176
Mô-men xoắn danh nghĩa17.7 inch.-Lbs.
Bên ngoài Dia.0.984 "
Độ lệch song song0.08 "
Kích thước máyMOL25
Phong cáchChèn kiểu kẹp Oldham
Hệ thống đo lườnghoàng đế
Mô-men xoắn17.7 In.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8483908040
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Dia.Loại lỗ khoanKích thước khớp nốiĐộ lệch song songLoại khớp nốiTối đa Căn chỉnh song song (In.)Tối đa RPMTối đa Tốc độGiá cả
Khớp nối trung tâm LOVEJOY MOL20, Mảnh dao kiểu Oldham, Đường kính ngoài 0.787 In | AA9FYN 1CYP3 / 58087 Trung tâm MOL200.787 "không chánMOL200.06 "Oldham Bộ Vít Kiểu0.0676007600 rpm€18.37
Khớp nối trung tâm LOVEJOY MOL32, Mảnh dao kiểu Oldham, Đường kính ngoài 1.260 In | AA9FYQ 1CYP5 / 58110 Trung tâm MOL321.26 "không chánMOL320.1 "Oldham Bộ Vít Kiểu0.148004800 rpm€25.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY Khớp nối tâm MOL25, Hạt dao kiểu Oldham, Đường kính ngoài 0.984 In
€21.88 /đơn vị