vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khớp nối LOVEJOY MOL20C Hub 1/4 Oldham, 1/4 In Bore | AA9FYH 1CYN7 / 58095

LOVEJOY MOL20C Hub 1/4 Khớp nối Oldham, 1/4 Trong lỗ

Trong kho
Khoản mục: AA9FYH phần: MOL20C Hub 1/4Tham chiếu chéo: 1CYN7 / 58095
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
€39.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm khớp nối điều khiển chuyển động
Đường kính lỗ khoan.1 / 4 "
Kích thước lỗ khoan1 / 4 "
Loại lỗ khoanChán
Kích thước khớp nốiMOL20C
Loại khớp nốiPhong cách Oldham
Chất liệu đĩaChèn Polyacetel
Loại đĩaChèn Polyacetel
Kết thúcNhôm
Đường kính trung tâm.0.787 "
Vật liệu trung tâmNhôm
Bàn phímkhông có rãnh then
Chiều dài qua lỗ khoan14mm
Vật chấtNhôm
Tối đa Căn chỉnh góc3 độ.
Tối đa Chán8mm
Tối đa Chán8.00 mm
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.176 độ. F
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.06
Tối đa RPM7600
Tối đa Tốc độ7600 rpm
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)176
Min. Chán3mm
Mô-men xoắn danh nghĩa10.6 inch.-Lbs.
Bên ngoài Dia.0.787 "
Chiều dài tổng thể33mm
Độ lệch song song0.06 "
Kích thước vítM2.6
Loại đinh ốcVít kẹp
Kích thước máyMOL20C
Phong cáchKẹp Oldham
Hệ thống đo lườnghoàng đế
Mô-men xoắn10.6 In.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8483908040
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Tốc độKích thước lỗ khoanKích thước khớp nốiMin. ChánMô-men xoắn danh nghĩaBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểĐộ lệch song songGiá cả
LOVEJOY MOL20C Hub 3/16 Khớp nối Oldham, 3/16 tại lỗ khoan | AA9FYG 1CYN6 / 58610 Trung tâm MOL20C 3/167600 rpm3 / 16 "MOL20C3mm10.6 inch.-Lbs.0.787 "33mm0.06 "€40.15
Khớp nối LOVEJOY MOL25C Hub 3/8 Oldham, 3/8 In Bore | AA9FYK 1CYN9 / 58107 Trung tâm MOL25C 3/86100 rpm3 / 8 "MOL25C5mm17.7 inch.-Lbs.0.984 "39mm0.08 "€49.45
Khớp nối LOVEJOY MOL32C Hub 1/2 Oldham, 1/2 In Bore | AA9FYL 1CYP1 / 58121 Trung tâm MOL32C 1/24800 rpm1 / 2 "MOL32C8mm39.8 inch.-Lbs.1.26 "45mm0.1 "€57.35
Khớp nối LOVEJOY MOL32C Hub 3/8 Oldham, 3/8 In Bore | AA9FYM 1CYP2 / 58119 Trung tâm MOL32C 3/84800 rpm3 / 8 "MOL32C8mm39.8 inch.-Lbs.1.26 "45mm0.1 "€56.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY MOL20C Hub 1/4 Khớp nối Oldham, 1/4 Trong lỗ
€39.35 /đơn vị