Lovejoy Mds40c 3/8x3/8 | Khớp Nối Đĩa Mini, 3/8 X 3/8 Trong Lỗ | 1cyk8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khớp nối đĩa mini LOVEJOY MDS40C 3/8x3/8, 3/8 x 3/8 In Bore | AA9FXQ 1CYK8 / 77167

LOVEJOY MDS40C 3 / 8x3 / 8 Khớp nối đĩa nhỏ, 3/8 x 3/8 Trong lỗ

Trong kho
Khoản mục: AA9FXQ Model: MDS40C 3/8x3/8Tham chiếu chéo: 1CYK8 / 77167
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
€327.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối điều khiển chuyển động
Trục lệch trục+/- 0.020 "
lỗ khoan A3 / 8 "x 3 / 8"
lỗ khoan B3 / 8 "x 3 / 8"
Đường kính lỗ khoan.3/8 x 3/8 "
Loại lỗ khoanChán
Kích thước khớp nốiMDS40C
Loại khớp nốiKiểu kẹp miếng đệm đĩa mini
Chất liệu đĩaThép không gỉ
Loại đĩaThép không gỉ
Kết thúcNhôm
Đường kính trung tâm.1.102 "
Vật liệu trung tâmNhôm
Bàn phímkhông có rãnh then
Chiều dài qua lỗ khoan16.5mm
Vật chấtNhôm
Tối đa Căn chỉnh góc2 độ.
Tối đa Trục lệch trục (In.)+/- 0.020
Tối đa Chán14mm
Tối đa Chán14.00 mm
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.300 độ. F
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.007
Tối đa RPM3800
Tối đa Tốc độ3800 rpm
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)300
Min. Chán6mm
Mô-men xoắn danh nghĩa35 inch.-Lbs.
Bên ngoài Dia.1.102 "
Chiều dài tổng thể46mm
Độ lệch song song0.007 "
Kích thước vítM4
Loại đinh ốcVít kẹp
Kích thước máyMDS40C
Phong cáchKẹp đĩa đệm mini
Hệ thống đo lườnghoàng đế
Mô-men xoắn35 In.
UPC685144771674

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8483908040
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Căn chỉnh song song (In.)Trục lệch trụclỗ khoan ATối đa RPMTối đa Tốc độMin. ChánMô-men xoắn danh nghĩaBên ngoài Dia.Giá cả
Khớp nối đĩa mini LOVEJOY MDS63C 5/8x5/8, 5/8 x 5/8 In Bore | AA9FYB 1CYN1 / 77180 MDS63C 5/8x5/80.012+/- 0.031 "5/8 "X 5/8"24002400 rpm10mm89 inch.-Lbs.1.772 "€378.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY MDS40C 3 / 8x3 / 8 Khớp nối đĩa nhỏ, 3/8 x 3/8 Trong lỗ
€327.35 /đơn vị