Lovejoy Dd-6b | 17108 | Khớp vạn năng, khoan, loại Dd, lỗ khoan 1/2 inch | 1cyv7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY DD-6B Khớp nối đa năng, khoan, loại DD, lỗ khoan 1/2 inch | AA9GAG 1CYV7

LOVEJOY Khớp nối vạn năng DD-6B, Chán, Loại DD, Lỗ khoan 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AA9GAG phần: DD-6BTham chiếu chéo: 1CYV7
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
€335.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhổ cập chung
Kích thước lỗ khoan3 / 4 "
Loại lỗ khoanChán
Xây dựngThép
Thiết kếGhim và Chặn
RãnhGiữ lại khởi động tiêu chuẩn
Loại khớpLoại DD
Bàn phímkhông có rãnh then
Vật chấtThép
Bên ngoài Dia.1"
Chiều dài tổng thể6.75 "
SetcrewKhông cung cấp
Tiêu chuẩn đường kính1 / 2 "
Mô-men xoắn phá vỡ tĩnh1560 inch.-Lbs.
Mô-men xoắn phá vỡ tĩnh (In.-Lb.)1560
Hệ thống đo lườnghoàng đế
KiểuDD chán
Được dùng choCác ứng dụng có Góc lên đến 25 độ và Tốc độ lên đến 1750 RPM

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.53
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8483604080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước lỗ khoanBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểGiá cả
LOVEJOY DD-2B Khớp nối đa năng, chán, loại DD, lỗ khoan 1/4 inch | AA9GAC 1CYV3 DD-2B3 / 8 "1 / 2 "4"€684.01
LOVEJOY DD-3B Khớp nối đa năng, chán, loại DD, lỗ khoan 5/16 inch | AA9GAD 1CYV4 DD-3B1 / 2 "5 / 8 "4.5 "€246.99
LOVEJOY DD-5B Khớp nối đa năng, chán, loại DD, lỗ khoan 7/16 inch | AA9GAF 1CYV6 DD-5B11 / 16 "7 / 8 "6"€304.27
LOVEJOY DD-7B Khớp nối đa năng, chán, loại DD, lỗ khoan 9/16 inch | AA9GAH 1CYV8 DD-7B7 / 8 "1.125 "7"€401.85
LOVEJOY DD-8B Khớp nối đa năng, khoan, loại DD, lỗ khoan 5/8 inch | AA9GAJ 1CYV9 DD-8B1"1.25 "7.5 "€443.01
LOVEJOY DD-10B Khớp nối đa năng, khoan, loại DD, lỗ khoan 3/4 inch | AA9GAK 1CYX1 DD-10B1 1 / 4 "1.5 "8.5 "€510.09
LOVEJOY DD-12B Khớp nối đa năng, khoan, loại DD, lỗ khoan 1 inch | AA9GAM 1CYX3 DD-12B1 1 / 2 "2"10.875 "€886.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY Khớp nối vạn năng DD-6B, Chán, Loại DD, Lỗ khoan 1/2 inch
€335.26 /đơn vị