Lovejoy Bwlc63 5/8x3/4 | Hộp xếp khớp nối, 5/8 X 3/4 trong lỗ khoan | 1cyg1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hộp xếp khớp nối LOVEJOY BWLC63 5/8x3/4, 5/8 x 3/4 có lỗ khoan | AA9FWD 1CYG1 / 76982

LOVEJOY Ống thổi khớp nối BWLC63 5/8x3/4, lỗ khoan 5/8 x 3/4

Trong kho
Khoản mục: AA9FWD Model: BWLC63 5/8x3/4Tham chiếu chéo: 1CYG1 / 76982

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€307.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối điều khiển chuyển động
Trục lệch trục+/- 0.020 "
Vật liệu ống thổiThép không gỉ
lỗ khoan A5 / 8 "x 3 / 4"
lỗ khoan B5 / 8 "x 3 / 4"
Đường kính lỗ khoan.5/8 x 3/4 "
Loại lỗ khoanChán
Kích thước khớp nốiBWLC63
Loại khớp nốiKiểu kẹp dưới đây
Đường kính trung tâm.1.772 "
Vật liệu trung tâmNhôm
Bàn phímkhông có rãnh then
Chiều dài qua lỗ khoan12mm
Vật chấtTrung tâm nhôm, ống thổi thép không gỉ
Tối đa Căn chỉnh góc1.5 độ.
Tối đa Trục lệch trục (In.)+/- 0.020
Tối đa Chán25mm
Tối đa Chán25.00 mm
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.212 độ. F
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.008
Tối đa RPM12,700
Tối đa Tốc độ12,700 rpm
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)212
Min. Chán10mm
Mô-men xoắn danh nghĩa159 inch.-Lbs.
Bên ngoài Dia.1.772 "
Chiều dài tổng thể63mm
Độ lệch song song0.008 "
Kích thước vítM5
Loại đinh ốcVít kẹp
Kích thước máyBWLC63
Phong cáchống thổi kẹp
Hệ thống đo lườnghoàng đế
Mô-men xoắn159 In.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8483908040
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Trục lệch trục (In.)Trục lệch trụclỗ khoan ATối đa ChánTối đa Căn chỉnh song song (In.)Tối đa RPMTối đa Tốc độMin. ChánGiá cả
Hộp xếp khớp nối LOVEJOY BWC41 1/2x3/8, 1/2 x 3/8 trong lỗ khoan | AA9FVY 1CYF5 BWC41 1/2x3/8+/- 0.012+/- 0.012 "1/2 "X 3/8"16mm0.00415,00015,000 rpm6mm€505.88
Hộp xếp khớp nối LOVEJOY BWC41 1/2x1/2, 1/2 x 1/2 dạng lỗ | AA9FVZ 1CYF6 / 76950 BWC41 1/2x1/2+/- 0.012+/- 0.012 "1 / 2 "x 1 / 2"16mm0.00415,00015,000 rpm6mm€253.01
Hộp xếp khớp nối LOVEJOY BWC41 5/8x5/8, 5/8 x 5/8 Trong lỗ khoan | AA9FWB 1CYF8 / 76952 BWC41 5/8x5/8+/- 0.012+/- 0.012 "5/8 "X 5/8"16mm0.00415,00015,000 rpm6mm€162.12
Hộp xếp khớp nối LOVEJOY BWLC63 3/4x1, 3/4 x 1 Trong lỗ khoan | AA9FWF 1CYG3 / 76984 BWLC63 3 / 4x1+/- 0.020+/- 0.020 "3 / 4 "x 1"25mm0.00812,70012,700 rpm10mm€440.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY Ống thổi khớp nối BWLC63 5/8x3/4, lỗ khoan 5/8 x 3/4
€307.07 /đơn vị