Lovejoy Adb7 5/8x3/4 | Khớp nối dầm đôi, 5/8 X 3/4 In | 1cye6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY ADB7 5/8x3/4 Khớp nối dầm đôi, 5/8 x 3/4 Trong lỗ khoan | AA9FVP 1CYE6 / 76857

LOVEJOY ADB7 5 / 8x3 / 4 chùm đôi khớp nối, 5/8 x 3/4 trong lỗ

Trong kho
Khoản mục: AA9FVP Model: ADB7 5/8x3/4Tham chiếu chéo: 1CYE6 / 76857
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
€401.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối điều khiển chuyển động
Trục lệch trục+/- 0.010 "
lỗ khoan A5 / 8 "x 3 / 4"
lỗ khoan B5 / 8 "x 3 / 4"
Đường kính lỗ khoan.5/8 x 3/4 "
Loại lỗ khoanChán
Kích thước khớp nốiADB7
Loại khớp nốiKhớp nối dầm đôi
Kết thúcanodized
Đường kính trung tâm.1.5 "
Vật liệu trung tâmNhôm
Bàn phímkhông có rãnh then
Chiều dài qua lỗ khoan18mm
Vật chấtNhôm
Tối đa Căn chỉnh góc7 độ.
Tối đa Trục lệch trục (In.)+/-. 010
Tối đa Chán22mm
Tối đa Chán22.00 mm
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.200 độ. F
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.024
Tối đa RPM10,000
Tối đa Tốc độ10,000 rpm
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)200
Min. Chán10mm
Mô-men xoắn danh nghĩa88 inch.-Lbs.
Bên ngoài Dia.1.5 "
Chiều dài tổng thể66.7mm
Độ lệch song song0.024 "
Kích thước vítM5
Loại đinh ốcVít kẹp
Kích thước máyADB7
Phong cáchKẹp chùm đôi
Hệ thống đo lườnghoàng đế
Mô-men xoắn88 In.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8483608000
Quốc giaHU

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY ADB7 5 / 8x3 / 4 chùm đôi khớp nối, 5/8 x 3/4 trong lỗ
€401.35 /đơn vị