Lovejoy Adb6 1/2x5/8 | Khớp nối dầm đôi, 1/2 X 5/8 In | 1cye2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY ADB6 1/2x5/8 Khớp nối dầm đôi, 1/2 x 5/8 Trong lỗ khoan | AA9FVK 1CYE2 / 76849

LOVEJOY ADB6 1 / 2x5 / 8 chùm đôi khớp nối, 1/2 x 5/8 trong lỗ

Trong kho
Khoản mục: AA9FVK Model: ADB6 1/2x5/8Tham chiếu chéo: 1CYE2 / 76849
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
€152.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối điều khiển chuyển động
Trục lệch trục+/- 0.010 "
lỗ khoan A1 / 2 "x 5 / 8"
lỗ khoan B1 / 2 "x 5 / 8"
Đường kính lỗ khoan.1/2 x 5/8 "
Loại lỗ khoanChán
Kích thước khớp nốiADB6
Loại khớp nốiKhớp nối dầm đôi
Kết thúcanodized
Đường kính trung tâm.1.252 "
Vật liệu trung tâmNhôm
Bàn phímkhông có rãnh then
Chiều dài qua lỗ khoan16mm
Vật chấtNhôm
Tối đa Căn chỉnh góc7 độ.
Tối đa Trục lệch trục (In.)+/-. 010
Tối đa Chán19mm
Tối đa Chán19.00 mm
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.200 độ. F
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.02
Tối đa RPM10,000
Tối đa Tốc độ10,000 rpm
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)200
Min. Chán10mm
Mô-men xoắn danh nghĩa38 inch.-Lbs.
Bên ngoài Dia.1.252 "
Chiều dài tổng thể57.2mm
Độ lệch song song0.02 "
Kích thước vítM4
Loại đinh ốcVít kẹp
Kích thước máyADB6
Phong cáchKẹp chùm đôi
Hệ thống đo lườnghoàng đế
Mô-men xoắn38 In.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS8483908040
Quốc giaHU

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY ADB6 1 / 2x5 / 8 chùm đôi khớp nối, 1/2 x 5/8 trong lỗ
€152.79 /đơn vị