Lovejoy 84527102803 | Bộ nắp bình, thép | 3jwu6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY 84527102803 Bộ nắp bình xăng, thép | AC9TVM 3JWU6

LOVEJOY 84527102803 Bộ nắp bể, thép

Trong kho
Khoản mục: AC9TVM phần: 84527102803Tham chiếu chéo: 3JWU6

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€141.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ nắp bể
Nhóm tuổiNgười lớn
Màumàu xám
Giới TínhUnisex
Chiều dài12.28 "
Vật chấtThép
bề dầy0.16 "
KiểuReservoir
Chiều rộng9.53 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.81
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)39.62
Chiều rộng tàu (cm)25.91
Mã HS8413919050
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàibề dầyChiều rộngGiá cả
LOVEJOY 84527102802 Bộ nắp bình xăng, thép | AC9TVL 3JWU5 8452710280210.24 "0.16 "8.66 "€143.48
LOVEJOY 84527102807 Bộ nắp bình xăng, thép | AC9TVP 3JWU8 8452710280719.33 "0.2 "13.43 "€242.41
LOVEJOY 84527102811 Bộ nắp bình xăng, thép | AC9TVQ 3JWU9 8452710281120.67 "0.2 "16.69 "€315.91
LOVEJOY 84527102817 Bộ nắp bình xăng, thép | AC9TVR 3JWX1 8452710281724.21 "0.2 "18.66 "€364.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 84527102803 Bộ nắp bể, thép
€141.32 /đơn vị