LOVEJOY 69790493804 Trung tâm khớp nối đĩa, Đường kính ngoài 3.54 inch, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm khớp nối đĩa |
Trục lệch trục (+ -D Ka) cho khớp nối với HAI gói đĩa | 0.059 " |
Loại lỗ khoan | Cổ phiếu thô lỗ |
Màu | kim loại |
Loại khớp nối | Disc |
Thứ nguyên FD | 3.54 " |
Kích thước HD | 2.28 " |
Thứ nguyên PW | 0.295 " |
Thứ nguyên S | 1.77 " |
Khoảng cách giữa các đầu trục (Thứ nguyên BSE) | 2.36 " |
Vật liệu trung tâm | AISI 1045 |
Phong cách Hub | Tiêu chuẩn |
Chiều dài qua lỗ khoan | 1.57 " |
Tối đa Căn chỉnh góc (mỗi gói đĩa đơn) | 1.5 độ. |
Tối đa Chán | 1.5 " |
Tối đa Tốc độ (Cân bằng) | 22700 rpm |
Tối đa Tốc độ (Không cân bằng) | 9100 rpm |
Max. Mô-men xoắn | 4200 In. |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 2100 In. |
Chiều dài tổng thể | 5.5 " |
Công suất định mức ở 100 vòng / phút | 3.5 hp |
Đặt kích thước khớp nối kiểu vít (Kích thước T) | Không có trục vít |
Kích thước máy | 90-6 |
Phong cách | không chán |
Kiểu | Trung tâm khớp nối đĩa |
Mô hình | Kích thước máy | Chiều dài qua lỗ khoan | Mô-men xoắn danh nghĩa | Tối đa Chán | Thứ nguyên FD | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69790491430 | 132-6 | 2.36 " | 9700 In. | 2.38 " | 5.2 " | €350.41 | RFQ
|
69790491454 | 202-6 | 3.54 " | 40700 In. | 3.5 " | 7.95 " | €810.70 | RFQ
|
69790491459 | 228-6 | 3.94 " | 62000 In. | 3.94 " | 8.98 " | €870.83 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.