LOVEJOY 69790492073 Trung tâm khớp nối đĩa, Đường kính ngoài 8.27 inch, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm khớp nối đĩa |
Sai lệch trục (Δ Ka) | 0.15 " |
Loại lỗ khoan | Cổ phiếu thô lỗ |
Màu | kim loại |
Loại khớp nối | Disc |
Thứ nguyên FD | 8.27 " |
Kích thước HD | 5.67 " |
Thứ nguyên S | 4.12 " |
Khoảng cách giữa các đầu trục (Thứ nguyên BSE) | 7.31 " |
Vật liệu trung tâm | AISI 1045 |
Phong cách Hub | Tiêu chuẩn |
Chiều dài qua lỗ khoan | 3.54 " |
Tối đa Căn chỉnh góc | 1 độ. |
Tối đa Chán | 4.06 " |
Tối đa Tốc độ (Cân bằng) | 9600 rpm |
Tối đa Tốc độ (Không cân bằng) | 3840 rpm |
Max. Mô-men xoắn | 81400 In. |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 40700 In. |
Chiều dài tổng thể | 14.39 " |
Công suất định mức ở 100 vòng / phút | 64.6 hp |
Đặt kích thước khớp nối kiểu vít (Kích thước T) | Không có trục vít |
Kích thước máy | 202-6 |
Phong cách | không chán |
Độ cứng xoắn x 106 | 13.3 In.Lbs./Rad |
Kiểu | Trung tâm khớp nối đĩa |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước máy | Chiều dài qua lỗ khoan | Tối đa Chán | Mô-men xoắn danh nghĩa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69790492076 | 278-6 | 4.92 " | 5.5 " | 125700 In. | €1,269.80 | RFQ
| |
69790492072 | 185-6 | 3.15 " | 3.75 " | 29200 In. | €473.20 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.