LOVEJOY 69790413906 Đùm khớp nối đĩa, Đường kính ngoài 110 mm, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm khớp nối đĩa |
Trục lệch trục (+ -D Ka) cho khớp nối với HAI gói đĩa | 2.1 mm |
Kích thước lỗ khoan | 32 mm |
Màu | kim loại |
Loại khớp nối | Disc |
Thứ nguyên FD | 110 mm |
Kích thước HD | 65 mm |
Thứ nguyên PW | 8.41 mm |
Thứ nguyên S | 72 mm |
Khoảng cách giữa các đầu trục (Thứ nguyên BSE) | 89 mm |
Vật liệu trung tâm | AISI 1045 |
Phong cách Hub | Tiêu chuẩn |
Kích thước rãnh then | 10 mm x mm 3.3 |
Chiều dài qua lỗ khoan | 50.04 mm |
Tối đa Căn chỉnh góc (mỗi gói đĩa đơn) | 1.5 độ. |
Tối đa Chán | 46 mm |
Tối đa Tốc độ (Cân bằng) | 18000 rpm |
Tối đa Tốc độ (Không cân bằng) | 7200 rpm |
Max. Mô-men xoắn | 1150 Nm |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 575 Nm |
Chiều dài tổng thể | 189 mm |
Công suất định mức ở 100 vòng / phút | 8 hp |
Đặt kích thước vít | Không có trục vít |
Kích thước máy | 110-6 |
Phong cách | Chán |
Kiểu | Trung tâm khớp nối đĩa |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Đặt kích thước vít | Chiều dài qua lỗ khoan | Mô-men xoắn danh nghĩa | Thứ nguyên FD | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69790414261 | 19 mm | 6 mm x mm 2.8 | Không có trục vít | 39.88 mm | 240 Nm | 90 mm | €311.01 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.