LOVEJOY 69790413308 Disc Coupling Hub, Bore 4.37 Inch, Outside Diameter 10.95 Inch, Steel
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm khớp nối đĩa |
Trục lệch trục (+ -D Ka) cho khớp nối với HAI gói đĩa | 0.205 " |
Kích thước lỗ khoan | 4-3 / 8 " |
Màu | kim loại |
Loại khớp nối | Disc |
Thứ nguyên FD | 10.95 " |
Kích thước HD | 6.85 " |
Thứ nguyên PW | 0.835 " |
Thứ nguyên S | 6.96 " |
Khoảng cách giữa các đầu trục (Thứ nguyên BSE) | 8.63 " |
Vật liệu trung tâm | AISI 1045 |
Phong cách Hub | Tiêu chuẩn |
Kích thước rãnh then | 1 "x 1/2" |
Chiều dài qua lỗ khoan | 4.92 " |
Tối đa Căn chỉnh góc (mỗi gói đĩa đơn) | 1 độ. |
Tối đa Chán | 4.88 " |
Tối đa Tốc độ (Cân bằng) | 7000 rpm |
Tối đa Tốc độ (Không cân bằng) | 2800 rpm |
Max. Mô-men xoắn | 251400 In. |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 125700 In. |
Chiều dài tổng thể | 18.47 " |
Công suất định mức ở 100 vòng / phút | 199.5 hp |
Đặt kích thước vít | Không có trục vít |
Kích thước máy | 278-6 |
Phong cách | Chán |
Kiểu | Trung tâm khớp nối đĩa |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Đặt kích thước vít | Chiều dài qua lỗ khoan | Mô-men xoắn danh nghĩa | Thứ nguyên FD | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69790414395 | 2-3 / 8 " | 5 / 8 "x 5 / 16" | Không có trục vít | 3.94 " | 62000 In. | 8.98 " | €1,028.41 | RFQ
| |
69790497650 | 4-1 / 2 " | 1 "x 1/2" | Không có trục vít | 4.92 " | 125700 In. | 10.95 " | €1,671.16 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.