LOVEJOY 69790406853 Hub khớp nối lưới, lỗ khoan 12.7 - 47.63 mm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm khớp nối lưới |
Loại lỗ khoan | Chán cho ống lót khóa côn |
Màu | Xám / kim loại |
Kích thước HD | 66.8 mm |
Khoảng cách giữa các đầu trục (Thứ nguyên G) - Khoảng cách bình thường | 3 mm |
Kích thước khớp nối lưới | 1050 |
Chiều cao | 2.63 " |
Vật liệu trung tâm | 1045 thép |
Chiều dài qua lỗ khoan | 47.6 mm |
Tối đa Căn chỉnh góc tại | 0.004 " |
Tối đa Căn chỉnh góc trong quá trình vận hành (XY) | 0.015 " |
Tối đa Chán | 47.63 mm |
Tối đa Điều chỉnh song song tại | 0.008 " |
Tối đa Sai lệch song song trong quá trình vận hành (Thứ nguyên P) | 0.016 " |
Min. Chán | 12.7 mm |
Đặt kích thước khớp nối kiểu vít (Kích thước T) | Khóa côn 1108 BSW |
Phong cách | Chán cho ống lót khóa côn |
Sợi chỉ | BSW |
Kiểu | Khớp nối lưới |
Chiều rộng | 2.63 " |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước khớp nối lưới | Đặt kích thước khớp nối kiểu vít (Kích thước T) | Chiều cao | Chiều rộng | Chiều dài qua lỗ khoan | Kích thước HD | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69790406846 | 1080 | Khóa côn 2525 UNC | 4.13 " | 4.13 " | 66.7 mm | 104.9 mm | €547.12 | RFQ
| |
69790406848 | 1100 | Khóa côn 3030 UNC | 5.59 " | 5.59 " | 88.6 mm | 142 mm | €1,324.09 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.