LOVEJOY 69790406286 Hub nối lưới, dài 1.88 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm khớp nối lưới |
Loại lỗ khoan | Không có lỗ khoan |
Màu | Xám / kim loại |
Thứ nguyên FD | 93.73 mm |
Kích thước G | 4.826 mm |
Khoảng cách giữa các đầu trục (Thứ nguyên G) - Khoảng cách bình thường | 3 mm |
Kích thước khớp nối lưới | 1030 |
Vật liệu trung tâm | Thép hợp kim |
Chiều dài qua lỗ khoan | 60.2 mm |
Tối đa Căn chỉnh góc tại | 0.003 " |
Tối đa Căn chỉnh góc trong quá trình vận hành (XY) | 0.011 " |
Tối đa Chán | 41 mm |
Tối đa Điều chỉnh song song tại | 0.006 " |
Tối đa Sai lệch song song trong quá trình vận hành (Thứ nguyên P) | 0.012 " |
Tối đa Tốc độ | 3600 RPM |
Min. Chán | Rắn |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 136 Nm |
Bên ngoài Dia. | 111.25 mm |
Đặt Kích thước vị trí khớp nối kiểu vít (Kích thước SL) | 7.87 mm |
Đặt kích thước khớp nối kiểu vít (Kích thước T) | 8-32 |
Chiều dài trung tâm khoảng cách (Kích thước S) | 60.33 mm |
Kiểu | Khớp nối lưới |
Sản phẩm | Mô hình | Đặt kích thước khớp nối kiểu vít (Kích thước T) | Kích thước khớp nối lưới | Chiều dài qua lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Tối đa Chán | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69790406283 | 8-32 | 1020 | 60.2 mm | 101.6 mm | 35 mm | €177.98 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.