Mục | Trung tâm khớp nối lưới |
Kích thước lỗ khoan | 7 / 8 " |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành Bore và Keyway |
Màu | Xám / kim loại |
Thứ nguyên FD | 4.38 " |
Thứ nguyên FL | 0.5 " |
Kích thước G1 | 0.118 " |
Kích thước HD | 3" |
Kích thước L (Bìa kiểu ngang) | 3.68 " |
Kích thước L (Bìa theo phong cách dọc) | 1.27 " |
Thứ nguyên R | 2.5 " |
Kích thước SL | 0.44 " |
Khoảng cách giữa các đầu trục (Thứ nguyên G) - Khoảng cách bình thường | 0.118 " |
Kích thước khớp nối lưới | 1060 |
Vật liệu trung tâm | 1045 thép |
Kích thước rãnh then | 3 / 16 "x 3 / 32" |
Chiều dài qua lỗ khoan | 2.5 " |
Tối đa Căn chỉnh góc tại | 0.004 " |
Tối đa Căn chỉnh góc trong quá trình vận hành (XY) | 0.018 " |
Tối đa Chán | 2.125 " |
Tối đa Điều chỉnh song song tại | 0.008 " |
Tối đa Sai lệch song song trong quá trình vận hành (Thứ nguyên P) | 0.016 " |
Tối đa Tốc độ (Nắp kiểu ngang) | 4350 rpm |
Tối đa Tốc độ (Bìa theo phong cách dọc) | 6000 rpm |
Min. Chán | 0.75 " |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 6050 In. |
Đường kính ngoài (Bìa kiểu ngang) | 5.93 " |
Đường kính ngoài (Nắp kiểu dọc) | 6.38 " |
Chiều dài tổng thể | 5.12 " |
Đặt Kích thước vị trí khớp nối kiểu vít (Kích thước SL) | 0.44 " |
Đặt kích thước khớp nối kiểu vít (Kích thước T) | 10-24 |
Phong cách | Chán |
Kiểu | Khớp nối lưới |