LOVEJOY 69790405502 Trung tâm khớp nối lưới, có rãnh khóa, lỗ 2-1 / 4, thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm khớp nối lưới |
Kích thước lỗ khoan | 2-1 / 4 " |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành Bore và Keyway |
Màu | Xám / kim loại |
Thứ nguyên FD | 5" |
Thứ nguyên FL | 0.5 " |
Kích thước G1 | 0.118 " |
Kích thước HD | 4.13 " |
Kích thước L (Bìa kiểu ngang) | 4.55 " |
Kích thước L (Bìa theo phong cách dọc) | 1.74 " |
Thứ nguyên R | 3.5 " |
Kích thước SL | 0.94 " |
Khoảng cách giữa các đầu trục (Thứ nguyên G) - Khoảng cách bình thường | 0.118 " |
Kích thước khớp nối lưới | 1080 |
Vật liệu trung tâm | 1045 thép |
Kích thước rãnh then | 1 / 2 "x 1 / 4" |
Chiều dài qua lỗ khoan | 3.5 " |
Tối đa Căn chỉnh góc tại | 0.006 " |
Tối đa Căn chỉnh góc trong quá trình vận hành (XY) | 0.024 " |
Tối đa Chán | 3" |
Tối đa Điều chỉnh song song tại | 0.008 " |
Tối đa Sai lệch song song trong quá trình vận hành (Thứ nguyên P) | 0.016 " |
Tối đa Tốc độ (Nắp kiểu ngang) | 3600 rpm |
Tối đa Tốc độ (Bìa theo phong cách dọc) | 4750 rpm |
Min. Chán | 1.062 " |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 18150 In. |
Đường kính ngoài (Bìa kiểu ngang) | 7.64 " |
Đường kính ngoài (Nắp kiểu dọc) | 7.13 " |
Chiều dài tổng thể | 7.12 " |
Đặt Kích thước vị trí khớp nối kiểu vít (Kích thước SL) | 0.94 " |
Đặt kích thước khớp nối kiểu vít (Kích thước T) | 1 / 4-20 |
Phong cách | Chán |
Kiểu | Khớp nối lưới |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Đặt kích thước khớp nối kiểu vít (Kích thước T) | Chiều dài qua lỗ khoan | Kích thước khớp nối lưới | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69790405463 | 1-1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 8-32 | 1.88 " | 1020 | €96.12 | RFQ
|
69790405468 | 1-1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 8-32 | 1.88 " | 1030 | €107.46 | RFQ
|
69790405470 | 1-3 / 8 " | 5 / 16 "x 3 / 32" | 8-32 | 1.88 " | 1030 | €107.46 | RFQ
|
69790405472 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 10-24 | 2" | 1040 | €139.01 | RFQ
|
69790405473 | 1-1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 10-24 | 2" | 1040 | €139.01 | RFQ
|
69790405475 | 1-3 / 8 " | 5 / 16 "x 5 / 32" | 10-24 | 2" | 1040 | €138.52 | RFQ
|
69790405476 | 1-1 / 2 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | 10-24 | 2" | 1040 | €138.19 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.