LOVEJOY 69790405249 Lưới khớp nối, Đường kính ngoài 114.3mm, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối lưới |
Độ sâu | 60.452 mm |
Kích thước khớp nối lưới | 1070 |
Chiều cao | 114.3 mm |
Vật chất | Thép hợp kim |
Bên ngoài Dia. | 114.30 mm |
Chiều rộng | 114.3 mm |
Mô hình | Kích thước khớp nối lưới | Bên ngoài Dia. | Chiều rộng | Độ sâu | Chiều cao | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69790405244 | 1020 | 57.15 mm | 57.15 mm | 42.926 mm | 57.15 mm | Thép hợp kim | €110.36 | RFQ
|
69790405245 | 1030 | 66.80 mm | 66.802 mm | 44.45 mm | 66.802 mm | Thép hợp kim | €138.85 | RFQ
|
69790405246 | 1040 | 74.68 mm | 74.676 mm | 45.974 mm | 74.676 mm | Thép hợp kim | €160.19 | RFQ
|
69790405247 | 1050 | 90.42 mm | 90.424 mm | 55.626 mm | 90.424 mm | Thép hợp kim | €199.33 | RFQ
|
69790405248 | 1060 | 103.63 mm | 103.632 mm | 57.15 mm | 103.632 mm | Thép hợp kim | €259.87 | RFQ
|
69790405250 | 1080 | 141.22 mm | 141.224 mm | 81.026 mm | 141.224 mm | Thép hợp kim | €480.54 | RFQ
|
69790405251 | 1090 | 160.27 mm | 160.274 mm | 87.376 mm | 160.274 mm | Thép hợp kim | €647.81 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.