Mục | Trung tâm khớp nối lưới |
Kích thước lỗ khoan | không chán |
Loại lỗ khoan | Rắn |
Màu | Xám / kim loại |
Thứ nguyên FD | 11.13 " |
Thứ nguyên FL | 0.82 " |
Kích thước G1 | 0.236 " |
Kích thước HD | 8.56 " |
Kích thước L (Bìa kiểu ngang) | 7.68 " |
Kích thước L (Bìa theo phong cách dọc) | 3" |
Thứ nguyên R | 5.75 " |
Khoảng cách giữa các đầu trục (Thứ nguyên G) - Khoảng cách bình thường | 0.236 " |
Kích thước khớp nối lưới | 1130 |
Vật liệu trung tâm | 1045 thép |
Kích thước rãnh then | Không có keyway |
Chiều dài qua lỗ khoan | 6.38 " |
Tối đa Căn chỉnh góc tại | 0.012 " |
Tối đa Căn chỉnh góc trong quá trình vận hành (XY) | 0.047 " |
Tối đa Chán | 6" |
Tối đa Điều chỉnh song song tại | 0.011 " |
Tối đa Sai lệch song song trong quá trình vận hành (Thứ nguyên P) | 0.022 " |
Tối đa Tốc độ (Nắp kiểu ngang) | 1800 rpm |
Tối đa Tốc độ (Bìa theo phong cách dọc) | 2400 rpm |
Min. Chán | 2.625 " |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 176000 In. |
Đường kính ngoài (Bìa kiểu ngang) | 13.62 " |
Đường kính ngoài (Nắp kiểu dọc) | 14.88 " |
Chiều dài tổng thể | 13 " |
Đặt kích thước khớp nối kiểu vít (Kích thước T) | Không có trục vít |
Phong cách | không chán |
Kiểu | Khớp nối lưới |