LOVEJOY 68514477186 Khớp nối đĩa, Mô-men xoắn 18 inch Lbs, Đường kính 1.260 inch, 0.0154 Lbs Inch Sq. quán tính
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối đĩa |
Căn chỉnh góc | 1 độ. |
Trục lệch trục | ± 0.20" |
Kích thước lỗ khoan | 3 / 16 " |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành lỗ khoan |
Kẹp kích thước vít | M3 |
Kích thước khớp nối | MDSD32C |
Loại khớp nối | Khớp nối đĩa mini |
Trọng lượng khớp nối (Lb.) | 1.34 oz. |
Kích thước HD | 0.866 " |
Chất liệu đĩa | Thép không gỉ |
Vật liệu trung tâm | Nhôm |
Bàn phím | không có rãnh then |
Chiều dài qua lỗ khoan | 0.539 " |
Tối đa Chán | 0.394 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động | 300 độ. F |
Min. Chán | 0.118 " |
Lực quán tính | 0.0154 lbs.in.sq. |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 18 inch.-Lbs. |
Bên ngoài Dia. | 1.260 " |
Chiều dài tổng thể | 1.260 " |
Bảng thông số sản phẩm | lovejoy-68514456618.pdf |
Loạt Sách | Dòng MDSD |
Phong cách | Vít kẹp |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Độ cứng xoắn | 11505 in.- lbs./rad |
Khối lượng | 2.00038 cu. trong. |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.04 |
Mô hình | Tối đa Chán | lỗ khoan A | lỗ khoan B | Min. Chán | Lực quán tính | Mô-men xoắn danh nghĩa | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514477187 | 0.394 " | 3 / 16 "x 1 / 4" | 3 / 16 "x 1 / 4" | 0.118 " | 0.0154 lbs.in.sq. | 18 inch.-Lbs. | 1.260 " | 1.260 " | - | RFQ
|
68514477188 | 0.394 " | - | - | 0.118 " | 0.0154 lbs.in.sq. | 18 inch.-Lbs. | 1.260 " | 1.260 " | - | RFQ
|
68514477189 | 0.551 " | - | - | 0.236 " | 0.0410 lbs.in.sq. | 35 inch.-Lbs. | 1.575 " | 1.496 " | - | RFQ
|
68514477190 | 0.551 " | 1 / 4 "x 3 / 8" | 1 / 4 "x 3 / 8" | 0.236 " | 0.0410 lbs.in.sq. | 35 inch.-Lbs. | 1.575 " | 1.496 " | - | RFQ
|
68514477191 | 0.551 " | - | - | 0.236 " | 0.0410 lbs.in.sq. | 35 inch.-Lbs. | 1.575 " | 1.496 " | - | RFQ
|
68514477192 | 0.551 " | - | - | 0.236 " | 0.0410 lbs.in.sq. | 35 inch.-Lbs. | 1.575 " | 1.496 " | - | RFQ
|
68514477193 | 0.551 " | 3 / 8 "x 1 / 2" | 3 / 8 "x 1 / 2" | 0.236 " | 0.0410 lbs.in.sq. | 35 inch.-Lbs. | 1.575 " | 1.496 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.