LOVEJOY 68514477012 Khớp nối trục linh hoạt, Mô-men xoắn 266 inch Lbs, Đường kính 2.205 inch, 0.5470 Lbs Inch Sq. quán tính
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối điều khiển chuyển động |
Căn chỉnh góc | 1 độ. |
Trục lệch trục | 0.0160 " |
Vật liệu ống thổi | Thép không gỉ |
lỗ khoan A | 10mm x 20mm |
lỗ khoan B | 10mm x 20mm |
Loại lỗ khoan | Chán |
Kẹp kích thước vít | M6 |
Kích thước khớp nối | BWLC65 |
Loại khớp nối | Khớp nối ống thổi |
Trọng lượng khớp nối (Lb.) | 300 g |
Vật liệu trung tâm | Nhôm |
Bàn phím | không có rãnh then |
Chiều dài qua lỗ khoan | 15mm |
Tối đa Chán | 25mm |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động | 212 độ. F |
Tối đa Tốc độ | 10200 rpm |
Min. Chán | 10mm |
Lực quán tính | 0.5470 lbs.in.sq. |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 266 inch.-Lbs. |
Bên ngoài Dia. | 56mm |
Chiều dài tổng thể | 65.000mm |
Độ lệch song song | 0.004 " |
Bảng thông số sản phẩm | lovejoy-68514456618.pdf |
Loạt Sách | Dòng BWLC |
Phong cách | cái kẹp |
Hệ thống đo lường | metric |
Độ cứng xoắn | 318600 in.- lbs./rad |
Khối lượng | 12.44192 cu. trong. |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.3 |
Mô hình | Kích thước khớp nối | Căn chỉnh góc | Trục lệch trục | Kích thước HD | Chiều dài qua lỗ khoan | Tối đa Chán | Tối đa Tốc độ | Min. Chán | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514477007 | BWLC63 | 1.5 độ. | 0.02 " | 45mm | 12 mm | 25 mm | 12700 RPM | 10mm | €396.63 | RFQ
|
68514477018 | BWLC91 | 1 độ. | 0.016 " | 84mm | 21.5mm | 40mm | 6800 RPM | 20mm | €719.60 | RFQ
|
68514477008 | BWLC63 | 1.50 độ. | 0.0200 " | 45mm | 12mm | 25mm | 12700 RPM | 10mm | - | RFQ
|
68514477010 | BWLC65 | 1 độ. | 0.0160 " | - | 15mm | 25mm | 10200 rpm | 10mm | - | RFQ
|
68514477015 | BWLC78 | 1 độ. | 0.0160 " | - | 19.50mm | 35mm | 8600 RPM | 14mm | €537.74 | |
68514477016 | BWLC78 | 1 độ. | 0.0160 " | - | 19.50mm | 35mm | 8600 RPM | 14mm | €534.10 | |
68514477017 | BWLC91 | 1 độ. | 0.0160 " | 84mm | 21.50mm | 40mm | 6800 RPM | 20mm | €719.60 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.