LOVEJOY 68514476949 Khớp nối trục ống xếp dạng kẹp, nhôm, đường kính ngoài 0.9450 inch, chiều dài 1.2600 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối điều khiển chuyển động |
Căn chỉnh góc | 1.2 độ. |
Trục lệch trục | 0.012 " |
Vật liệu ống thổi | Thép không gỉ |
lỗ khoan A | 0.375 " |
lỗ khoan B | 0.5 " |
Kẹp kích thước vít | M3 |
Kích thước khớp nối | BWC32 |
Vật liệu trung tâm | Nhôm |
Kích thước rãnh then | Không có keyway |
Chiều dài qua lỗ khoan | 0.472 " |
Tối đa Chán | 0.472 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 212 độ F |
Tối đa Tốc độ | 15000 vòng / phút |
Min. Chán | 0.118 " |
Lực quán tính | 0.085 Lbs.Sq.In. |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 17.7 In. |
Bên ngoài Dia. | 0.945 " |
Chiều dài tổng thể | 1.26 " |
Độ lệch song song | 0.004 " |
Bảng thông số sản phẩm | lovejoy-68514456618.pdf |
Phong cách | cái kẹp |
Độ cứng xoắn | 13541 In.Lbs./Rad |
Kiểu | Khớp nối ống thổi tiêu chuẩn |
Mô hình | Mục | Loại khớp nối | Căn chỉnh góc | Trục lệch trục | Chiều dài qua lỗ khoan | Tối đa Chán | Tối đa Tốc độ | Min. Chán | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWC41 3/8x1/4 | Khớp nối điều khiển chuyển động | Kẹp dưới | - | +/- 0.012 " | 14mm | 16mm | 15,000 rpm | 6mm | €106.18 | |
BWC41 3/8x3/8 | Khớp nối điều khiển chuyển động | Kiểu kẹp dưới đây | - | +/- 0.012 " | 14mm | 16mm | 15,000 rpm | 6mm | €244.19 | |
68514476956 | Khớp nối điều khiển chuyển động | - | 1.2 độ. | 0.012 " | 0.551 " | 0.63 " | 15000 vòng / phút | 0.236 " | €218.27 | RFQ
|
68514477001 | Khớp nối điều khiển chuyển động | - | 1.2 độ. | 0.016 " | 0.571 " | 0.748 " | 15000 vòng / phút | 0.315 " | €258.20 | RFQ
|
68514476947 | Khớp nối điều khiển chuyển động | - | 1.2 độ. | 0.012 " | 0.472 " | 0.472 " | 15000 vòng / phút | - | €178.35 | RFQ
|
68514476992 | Khớp nối điều khiển chuyển động | - | 1.2 độ. | 0.008 " | 0.276 " | 0.256 " | 15000 vòng / phút | 0.118 " | €162.37 | RFQ
|
68514476946 | Khớp nối điều khiển chuyển động | - | 1.2 độ. | 0.012 " | 0.472 " | 0.472 " | 15000 vòng / phút | 0.118 " | €178.35 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.