Lovejoy 68514476540 | Khớp vạn năng, Đường kính 1.75 inch, Chiều dài 5.00 inch, Mô-men xoắn đứt 10680 inch Lbs | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY 68514476540 Khớp vạn năng, Đường kính 1.75 inch, Chiều dài 5.00 inch, Mô-men xoắn ngắt 10680 inch Lbs

Trong kho
khoản mục: CM7YPV phần: 68514476540
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
€426.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhổ cập chung
lỗ khoan A1-1/16 x 1-1/8"
lỗ khoan B1-1/16 x 1-1/8"
Độ sâu lỗ khoan1.380 "
Loại lỗ khoanChán
Màukim loại
Khớp nối Keyway Kích thước1/4" x 1/8" & lỗ chốt
Loại khớpLoại D.
Bàn phímGhim lỗ
Chiều cao chốt chính (Kích thước E)2.5 "
Vật chấtThép
Tối đa Chênh lệch góc25 độ. F
Tối đa Chán1.000 "
Tối đa Tốc độ1750 rpm
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-30 độ. đến 212 độ. NS
Bên ngoài Dia.1.75 "
Chiều dài tổng thể5.00 "
Bảng thông số sản phẩmlovejoy-68514415606.pdf
Đặt kích thước vít5/16"-11 & Lỗ chốt
Kích thước máyD11B
Mô-men xoắn phá vỡ tĩnh10680 inch.-Lbs.
Hệ thống đo lườnghoàng đế
Khối lượng15.3125 cu. trong.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.13

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước lỗ khoanKích thước rãnh thenBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểĐộ sâu lỗ khoanMô-men xoắn phá vỡ tĩnhVật chấtĐặt kích thước vítGiá cả
LOVEJOY 68514444055 Khớp nối đa năng, dài 4.25 inch, thép | AK3WWN D-10B 685144440553 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "4.25 "1.18 "7920 inch.-Lbs.Thép-€177.38
RFQ
LOVEJOY 68514445151 Khớp nối đa năng, dài 3.75 inch, thép | AK3WZT D-8B 3/4BE kw/ss 685144451513 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "5220 inch.-Lbs.Thép1 / 4-20€152.04
RFQ
LOVEJOY 68514445688 Khớp nối đa năng, dài 3.75 inch, thép | AK3WZW D-8B 5/8 x 3/4 kw/giây 685144456885/8 "& 3/4"3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "5220 inch.-Lbs.Thép1 / 4-20€152.04
RFQ
LOVEJOY 68514444398 Khớp nối đa năng, dài 5.44 inch, thép | AK3XKQ D-12B 685144443981"1 / 4 "x 1 / 8"2"5.44 "1.5 "15600 inch.-Lbs.Thép-€286.86
RFQ
LOVEJOY 68514444286 Khớp nối đa năng, dài 3.75 inch, thép | AL2XHF D-7Bkw/ss 685144442865 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "2880 inch.-Lbs.Thép10-24€130.40
RFQ
LOVEJOY 68514458227 Khớp nối đa năng, dài 7 inch, thép | AL3CQP 58227/D13B UJNT 1-1/2 x 1-1/2 KW & SS ĐƯỢC 685144582271 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"2.5 "7"2"33120 inch.-Lbs.Thép3 / 8-16€659.19
RFQ
LOVEJOY 68514449452 Khớp nối đa năng, dài 2.68 inch, thép | AL4FTG D-4B 685144494523 / 8 "1 / 8 "x 1 / 16"0.75 "2.68 "0.88 "768 inch.-Lbs.Thép-€81.82
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 68514476540 Khớp vạn năng, Đường kính 1.75 inch, Chiều dài 5.00 inch, Mô-men xoắn ngắt 10680 inch Lbs
€426.86 /đơn vị