Lovejoy 68514476407 | Khớp vạn năng, Đường kính 0.750 inch, Chiều dài 5.380 inch, Mô-men xoắn đứt 768 inch Lbs | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY 68514476407 Khớp vạn năng, Đường kính 0.750 inch, Chiều dài 5.380 inch, Mô-men xoắn ngắt 768 inch Lbs

Trong kho
khoản mục: CM7YPK phần: 68514476407

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€332.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhổ cập chung
lỗ khoan A3 / 8 "x 3 / 8"
lỗ khoan B3 / 8 "x 3 / 8"
Độ sâu lỗ khoan0.880 "
Loại lỗ khoanVuông x Tròn
Độ dài từ giữa đến trung tâm1.340 "
Màukim loại
Khớp nối Keyway Kích thướcKhông có keyway
Loại khớpLoại DD
Bàn phímKhông có keyway
Vật chấtThép
Tối đa Chênh lệch góc25 độ. F
Tối đa Tốc độ1750 rpm
Phạm vi nhiệt độ bình thường-20 độ. đến 212 độ. NS
Bên ngoài Dia.0.750 "
Chiều dài tổng thể5.380 "
Bảng thông số sản phẩmlovejoy-68514415606.pdf
Đặt kích thước vít#8-32 (chỉ phần cuối)
Kích thước máyDD4B
Mô-men xoắn phá vỡ tĩnh768 inch.-Lbs.
Hệ thống đo lườnghoàng đế
Khối lượng3.02625 cu. trong.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMô-men xoắn phá vỡ tĩnhĐộ sâu lỗ khoanLoại lỗ khoanKhối lượngĐộ dài từ giữa đến trung tâmBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểĐặt kích thước vítGiá cả
LOVEJOY 68514476277 Khớp nối vạn năng, Đường kính 1 inch, Chiều dài 6.850 inch, Mô-men xoắn đứt 1560 inch Lbs | CM7YNL 685144762771560 inch.-Lbs.1.000 "Đã hoàn thành lỗ khoan6.85000 cu. trong.1.680 "1.000 "6.850 "Không có trục vít€460.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 68514476407 Khớp vạn năng, Đường kính 0.750 inch, Chiều dài 5.380 inch, Mô-men xoắn ngắt 768 inch Lbs
€332.92 /đơn vị