LOVEJOY 68514476319 Chốt và khối chữ U, khớp đơn, lỗ 0.75 inch, OD 1.25 inch, thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phổ cập chung |
lỗ khoan A | 1 / 2 "x 3 / 4" |
lỗ khoan B | 1 / 2 "x 3 / 4" |
Độ sâu lỗ khoan | 1.06 " |
Kích thước lỗ khoan | 1/2 "& 3/4" |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành lỗ khoan |
Màu | kim loại |
Inch khối | 5.85938 Cu. Ở trong |
Loại khớp | Loại NB |
Bàn phím | với rãnh then |
Kích thước rãnh then | 1/8" x 1/16" X 3/16" x 3/32" |
Chiều cao chốt chính (Kích thước E) | 1.88 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chênh lệch góc | 25 độ. |
Tối đa Chán | 0.75 " |
Tối đa Tốc độ | 6000 rpm |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -30 độ. đến 212 độ. NS |
Bên ngoài Dia. | 1.25 " |
Chiều dài tổng thể | 3.75 " |
Vít Chủ Đề Dia. | 1 / 4 "-20 |
Chủ đề vít mỗi inch | 1 / 4 "-20 |
Đặt kích thước vít | 1 / 4-20 |
Kích thước máy | NB8B |
Mô-men xoắn phá vỡ tĩnh | 2500 inch.-Lbs. |
Phong cách | Chán |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Kiểu | Khớp phổ quát Loại NB |
Khối lượng | 5.85938 cu. trong. |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Độ sâu lỗ khoan | Mô-men xoắn phá vỡ tĩnh | Vật chất | Đặt kích thước vít | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514449739 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.25 " | 3.75 " | 1.06 " | 2500 inch.-Lbs. | Thép | 1 / 4-20 | €258.11 | RFQ
|
68514446728 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.5 " | 4.25 " | 1.18 " | 4400 inch.-Lbs. | Thép | 1 / 4-20 | €309.73 | RFQ
|
68514450331 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.5 " | 4.25 " | 1.18 " | 4400 inch.-Lbs. | Thép | 1 / 4-20 | €309.73 | RFQ
|
68514444378 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 2" | 5.44 " | 1.5 " | 10500 inch.-Lbs. | Thép | 5 / 16-18 | €440.79 | RFQ
|
68514444041 | 5 / 8 " | - | 1.250 " | 3.75 " | 1.060 " | 2500 inch.-Lbs. | Thép | Không có trục vít | - | RFQ
|
68514476298 | 1" | - | 2.000 " | 5.440 " | 1.500 " | 10500 inch.-Lbs. | Thép | Không có trục vít | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.