Mục | Nhện dòng CJ |
Dịch chuyển góc | 0.040 " |
Căn chỉnh góc | 0.90 độ. đến 1.30 độ. |
Trục lệch trục | 0.039 đến 252 " |
Màu | màu xanh lá |
Khớp nối | Hàm |
Loại khớp nối | Chèn đàn hồi |
Thiết kế | Thiết kế ba mảnh dễ lắp ráp, Thiết kế hàm cong kết hợp cả độ cong hướng tâm và hướng trục (độ cong) cho chất đàn hồi (nhện), Hub được cung cấp bằng vật liệu sắt thiêu kết, thép, nhôm, gang và sắt dạng nốt, Ba loại khác nhau |
Kích thước G | 0.700 " |
Thứ nguyên S | 1.180 " |
Khoảng cách giữa Spider và Mặt Hub (Thứ nguyên CL) | 0.080 " |
Vật chất | polyurethane |
Tối đa Độ dịch chuyển góc (Δ Ka), n = 1500 [1 / phút] | 0.90 độ. |
Tối đa Chuyển vị dọc trục (Δ Ka) | 0.0550 " |
Tối đa Độ dịch chuyển hướng tâm (Δ Kr) | 0.0090 " |
Tối đa Tốc độ | 10600 rpm |
Max. Mô-men xoắn | 1320 inch.-Lbs. |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 660 inch.-Lbs. |
Phạm vi nhiệt độ bình thường | -30 độ. đến 230 độ. NS |
Bên ngoài Dia. | 2.160 " |
Độ lệch song song | 0.008 đến 0.027 " |
Định mức HP ở 1,200 vòng / phút | 12.50 hp |
Định mức HP ở 1,800 vòng / phút | 18 hp |
Đặt kích thước vít | # 10-24 |
Đặt Kích thước vị trí khớp nối kiểu vít (Kích thước SL) | 0.390 " |
Đường kính bên trong nhện | 1.060 " |
Đường kính ngoài của nhện | 2.160 " |
Kích thước con nhện | 24 |
Độ dày nhện (Kích thước W) | 0.550 " |
Loại nhện | 64 Bờ D |
Kích thước cổ phiếu | 14 để 180 |
Phong cách | Trung tâm mở |
Nhiệt độ. Phạm vi | -30 độ. đến 266 độ. NS |
Khối lượng | 2.56608 cu. trong. |
Góc nâng gió ở mức tối đa. Mô-men xoắn | 3.60 độ. |
Góc quay gió ở mô-men xoắn danh định | 2.50 độ. |