LOVEJOY 68514472256 Spider, 64 Shore D, Mô-men xoắn 185 in-lbs, Màu xanh lục
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nhện dòng CJ |
Dịch chuyển góc | 0.030 " |
Căn chỉnh góc | 0.90 độ. đến 1.30 độ. |
Trục lệch trục | 0.039 đến 252 " |
Màu | màu xanh lá |
Khớp nối | Hàm |
Loại khớp nối | Chèn đàn hồi |
Thiết kế | Thiết kế ba mảnh dễ lắp ráp, Thiết kế hàm cong kết hợp cả độ cong hướng tâm và hướng trục (độ cong) cho chất đàn hồi (nhện), Hub được cung cấp bằng vật liệu sắt thiêu kết, thép, nhôm, gang và sắt dạng nốt, Ba loại khác nhau |
Kích thước G | 0.630 " |
Thứ nguyên S | 1.020 " |
Khoảng cách giữa Spider và Mặt Hub (Thứ nguyên CL) | 0.080 " |
Vật chất | polyurethane |
Tối đa Độ dịch chuyển góc (Δ Ka), n = 1500 [1 / phút] | 1.20 độ. |
Tối đa Chuyển vị dọc trục (Δ Ka) | 0.0470 " |
Tối đa Độ dịch chuyển hướng tâm (Δ Kr) | 0.0080 " |
Tối đa Tốc độ | 14000 rpm |
Max. Mô-men xoắn | 370 inch.-Lbs. |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 185 inch.-Lbs. |
Phạm vi nhiệt độ bình thường | -30 độ. đến 230 độ. NS |
Bên ngoài Dia. | 1.57 " |
Độ lệch song song | 0.008 đến 0.027 " |
Định mức HP ở 1,200 vòng / phút | 3.50 hp |
Định mức HP ở 1,800 vòng / phút | 5 hp |
Đặt kích thước vít | # 10-24 |
Đặt Kích thước vị trí khớp nối kiểu vít (Kích thước SL) | 0.390 " |
Đường kính bên trong nhện | 0.710 " |
Đường kính ngoài của nhện | 1.570 " |
Kích thước con nhện | 19 |
Độ dày nhện (Kích thước W) | 0.470 " |
Loại nhện | 64 Bờ D |
Kích thước cổ phiếu | 14 để 180 |
Phong cách | Trung tâm mở |
Nhiệt độ. Phạm vi | -30 độ. đến 266 độ. NS |
Khối lượng | 1.15850 cu. trong. |
Góc nâng gió ở mức tối đa. Mô-men xoắn | 3.60 độ. |
Góc quay gió ở mô-men xoắn danh định | 2.50 độ. |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.01 |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước con nhện | Vật chất | Màu | Mô-men xoắn danh nghĩa | LOẠI nhện | LOẠI khớp nối | Phong cách | Nhân viên bán thời gian. PHẠM VI | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514461447 | 19 | polyurethane | Màu vàng | 88 inch.-Lbs. | CJ | Chèn đàn hồi | Mở | -50 đến 248 độ F | €16.42 | ||
68514472259 | 38 | polyurethane | màu xanh lá | 3585 inch.-Lbs. | CJ | Chèn đàn hồi | Mở | -30 đến 266 độ F | €62.54 | ||
68514462074 | 55 | polyurethane | đỏ | 6060 inch.-Lbs. | CJ | Chèn đàn hồi | Mở | -40 đến 248 độ F | €58.14 | ||
68514461449 | 28 | polyurethane | Màu vàng | 840 inch.-Lbs. | CJ | Chèn đàn hồi | Mở | -50 đến 248 độ F | €14.80 | ||
68514462070 | 28 | polyurethane | đỏ | 1415 inch.-Lbs. | CJ | Chèn đàn hồi | Mở | -40 đến 248 độ F | €14.95 | ||
68514462075 | 65 | polyurethane | đỏ | 8320 inch.-Lbs. | CJ | Chèn đàn hồi | Mở | -40 đến 248 độ F | €108.25 | ||
68514461451 | 42 | polyurethane | Màu vàng | 2345 inch.-Lbs. | CJ | Chèn đàn hồi | Mở | -50 đến 248 độ F | €37.18 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.