LOVEJOY 68514470001 Trung tâm loại SS SS075, Kích thước lỗ 1/4 inch, Không có rãnh khóa và lỗ vặn vít
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm loại SS |
Kích thước lỗ khoan | 1 / 4 " |
Loại lỗ khoan | Cổ phiếu thô lỗ |
Màu | kim loại |
Kích thước khớp nối | SS075 |
Loại khớp nối | SS |
Kích thước G | 0.5 " |
Chiều dài trung tâm | 1.32 " |
Bàn phím | không có rãnh then |
Chiều dài qua lỗ khoan | 0.82 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Tối đa Chán | 0.875 " |
Min. Chán | 0.25 " |
Bên ngoài Dia. | 1.36 " |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
UPC | 685144700018 |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước khớp nối | Kích thước lỗ khoan | Chiều dài qua lỗ khoan | Tối đa Chán | Chiều dài trung tâm | Bên ngoài Dia. | Vật chất | Loại khớp nối | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514470004 | SS110 | 5 / 8 " | 1.68 " | 1.625 " | 2.56 " | 3.32 " | Thép không gỉ | SS | €180.56 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.