Lovejoy 68514464124 | Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối Cj 55/70, rãnh then 5/8 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Trung tâm khớp nối hàm LOVEJOY 68514464124, Kích thước khớp nối CJ 55/70, rãnh then 5/8 inch | AJ2XNY

LOVEJOY 68514464124 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối CJ 55/70, rãnh then 5/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AJ2XNY phần: 68514464124

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€261.38 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 4
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm dòng CJ
Dịch chuyển góc0.09 "
Kích thước lỗ khoan2 3 / 8 "
Loại lỗ khoanChán
Màumàu xám
Kích thước khớp nốiCJ55
Loại khớp nốiCJ
Kích thước G1.18 "
Kích thước HD4.72 "
Khoảng cách giữa Spider và Mặt Hub (Thứ nguyên CL)0.16 "
Vật liệu trung tâmGang thep
Phong cách HubB
Bàn phímvới rãnh then
Độ sâu rãnh then5 / 8 "x 5 / 16"
Kích thước rãnh then5 / 8 "x 5 / 16"
Chiều rộng rãnh then5 / 8 "x 5 / 16"
Chiều dài qua lỗ khoan2.56 "
Vật chấtGang thep
Tối đa Độ dịch chuyển góc (Δ Ka), n = 1500 [1 / phút]1.1 độ.
Tối đa Chuyển vị dọc trục (Δ Ka)0.87 "
Tối đa Chán2.76 "
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.-50 độ. đến 248 độ. NS
Tối đa Độ dịch chuyển hướng tâm (Δ Kr)0.014 "
Tối đa Tốc độ4750 rpm
Max. Mô-men xoắn7250 inch.-Lbs.
Min. Chán1.89 "
Mô-men xoắn danh nghĩa (với 92 Shore A spider)3625 inch.-Lbs.
Phạm vi nhiệt độ bình thường (với 80 Shore A, 92 Shore A và 95/98 Shore A nhện)-40 độ. đến 212 độ. NS
Bên ngoài Dia.4.72 "
Chiều dài khớp nối tổng thể6.3 "
Bảng thông số sản phẩmlovejoy-68514460880.pdf
Vít Chủ Đề Dia.3 / 8 "-16
Chủ đề vít mỗi inch3 / 8 "-16
Đặt Kích thước vị trí khớp nối kiểu vít (Kích thước SL)0.79 "
Đặt kích thước khớp nối kiểu vít (Kích thước T)3 / 8-16
Đường kính bên trong nhện2.36 "
Đường kính ngoài của nhện4.72 "
Độ dày nhện (Kích thước W)0.87 "
Phong cáchChán
Hệ thống đo lườnghoàng đế

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.12
Quốc giaUS

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khớp nốiKích thước lỗ khoanKích thước rãnh thenPhong cách HubBên ngoài Dia.Chiều dài khớp nối tổng thểVật liệu trung tâmLoại khớp nốiGiá cả
LOVEJOY 68514465858 Hub khớp nối hàm, Kích thước CJ 42, Kích thước lỗ khoan 1-1/8 inch, Đường rãnh 1/4 x 1/8 inch | AJ2XNM 68514465858CJ421 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"A3.74 "4.96 "-CJ€174.61
LOVEJOY 68514465835 Hub khớp nối hàm, Kích thước CJ 75, Kích thước lỗ khoan 2-1/8 inch, rãnh then 1/2 x 1/4 inch | AJ2XNN 68514465835CJ752 1 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"A6.3 "8.27 "-CJ€525.82
LOVEJOY 68514466034 Hub khớp nối hàm, Kích thước CJ 75, Kích thước lỗ khoan 2-7/8 inch, rãnh then 3/4 x 3/8 inch | AJ2XNX 68514466034CJ752 7 / 8 "3 / 4 "x 3 / 8"A6.3 "8.27 "-CJ€525.82
Trung tâm khớp nối hàm LOVEJOY 68514464116, Kích thước khớp nối CJ 42/55 | AL9VKV 64116 / CJ 42B X 1-1/2 68514464116CJ421 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"B3.74 "4.96 "-CJ€174.61
RFQ
LOVEJOY 68514464117 Hub khớp nối hàm, hàm cong, kích thước lỗ khoan 1.875 inch, đã hoàn thiện với rãnh then, nhôm | AL9VKW 64117 / CJ42/55 X 1.875 TRUNG TÂM 68514464117CJ421 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"B3.74 "4.96 "-CJ€163.66
RFQ
LOVEJOY 68514466879 Hub khớp nối hàm, hàm cong, kích thước lỗ khoan 1.250 inch, đã hoàn thiện với rãnh then, nhôm | AL9XXR 66879 / CJ42/55 X 1.250 5/16 KWY 68514466879CJ421 1 / 4 "5 / 16 "x 5 / 32"A3.74 "4.96 "-CJ€161.84
RFQ
LOVEJOY 68514465645 Hub khớp nối hàm, có rãnh then, kích thước lỗ khoan 1.5 inch, gang | AM2QDV 65645 / CJ 55A X 1-1/2 68514465645CJ551 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"A4.72 "6.3 "-CJ€259.56
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 68514464124 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối CJ 55/70, rãnh then 5/8 inch
€261.38 /đơn vị