LOVEJOY 68514462792 C Loại Hub C226, Kích thước lỗ 30 mm, rãnh then 8 x 3.3 mm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm loại C |
# hàm | 3 |
Kích thước lỗ khoan | 30mm |
Loại lỗ khoan | Chán |
Màu | Xám / kim loại |
Kích thước khớp nối | C226 |
Loại khớp nối | C |
CD kích thước | 139.7mm |
Thứ nguyên CL | 3.05 mm |
Kích thước G | 38.1mm |
Kích thước HD | 104.65mm |
Kích thước SL | 35.05mm |
Khoảng cách giữa Spider và Mặt Hub (Thứ nguyên CL) | 3.05mm |
Thành viên đàn hồi | Cao su SOX (NBR) |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 4.7hp |
Xếp hạng HP @ 1200 RPM | 56.4hp |
Xếp hạng HP @ 1800 RPM | 85hp |
Xếp hạng HP @ 3600 RPM | 169.2 hp |
Chiều dài trung tâm | 107.95mm |
Phong cách Hub | 3 |
Bàn phím | với rãnh then |
Độ sâu rãnh then | 8 mm x mm 3.3 |
Kích thước rãnh then | 8 mm x mm 3.3 |
Chiều rộng rãnh then | 8 mm x mm 3.3 |
Chiều dài qua lỗ khoan | 69.85mm |
Vật chất | Gang thep |
Tối đa Chán | 64mm |
Tối đa Tốc độ | 4800 rpm |
Min. Chán | 22mm |
Moment quán tính WR2 | 74 Lbs.In.Sq. |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 337.6 Nm |
Số hàm | 3 |
Bên ngoài Dia. | 130.81mm |
Định mức HP ở 1,200 vòng / phút | 56.4 hp |
Định mức HP ở 1,800 vòng / phút | 85 hp |
Định mức HP ở 100 vòng / phút | 4.7 hp |
Hệ thống đo lường | metric |
UPC | 685144627926 |
Mô hình | Kích thước khớp nối | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Chiều dài qua lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Phong cách Hub | Vật chất | Mô-men xoắn danh nghĩa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514445219 | C276 | 42mm | 12 mm x mm 3.3 | 79.25mm | 156.97mm | - | Gang thep | 532.84 Nm | €329.56 | |
68514449012 | C280 | 55mm | 16 mm x mm 4.3 | 79.25mm | 190.5mm | - | Gang thep | 854.17 Nm | €403.34 | |
68514459032 | C276 | 70mm | 20 mm x mm 4.9 | 79.25mm | 156.97mm | - | Gang thep | 532.84 Nm | €325.64 | RFQ
|
68514454363 | C285 | 90mm | 25 mm x mm 5.4 | 95.25mm | 215.9mm | - | Gang thep | 1037.43 Nm | €478.66 | RFQ
|
68514462695 | C2955 | 95mm | 25 mm x mm 5.4 | 107.95mm | 231.65mm | 3 | Gang thep | 2135.42 Nm | €747.60 | RFQ
|
68514447265 | C276 | 60mm | 18 mm x mm 4.4 | 79.25mm | 156.97mm | - | Gang thep | 532.84 Nm | €325.64 | RFQ
|
68514449378 | C280 | 60mm | 18 mm x mm 4.4 | 79.25mm | 190.5mm | - | Gang thep | 854.17 Nm | €402.92 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.