LOVEJOY 68514462279 Mặt bích khớp nối tay áo, Mặt bích S-Flex, Kích thước 10, Đường kính 64 mm, Gang
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mặt bích khớp nối tay áo |
Loại lỗ khoan | Bored to Accept 1615/1610 Taper Lock Bushing |
Màu | màu xám |
Kích thước khớp nối | 10TF |
Loại khớp nối | S-Flex |
Thứ nguyên FL | 1.22 " |
Kích thước G | 1.63 " |
Kích thước L | 2.69 " |
Thứ nguyên P | 1.47 " |
Thứ nguyên R | 2" |
Xếp hạng HP @ 1200 RPM | 55hp |
Xếp hạng HP @ 1800 RPM | 82hp |
Xếp hạng HP @ 3600 RPM | 164hp |
Đường kính trung tâm. | 4.75 " |
Kích thước rãnh then | Không có keyway |
Vật chất | Gang thep |
Tối đa Chán | 2.5 " |
Tối đa Tốc độ | 3600 RPM |
Mô-men xoắn danh định (với tay áo EPDM) | 2875 In. |
Bên ngoài Dia. | 7.5 " |
Chiều dài tổng thể | 7" |
Độ cứng xoắn | 10980 In.Lbs./Rad |
Kiểu | Khớp nối mặt bích |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.