vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY 68514462080 Spider, 95 Shore A, Mô-men xoắn 88500.00 in-lbs, Màu đỏ | CM7YYU

LOVEJOY 68514462080 Spider, 95 Shore A, Mô-men xoắn 88500.00 in-lbs, Màu đỏ

Trong kho
Mục: CM7YYU phần: 68514462080

Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
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
€1,161.29 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 4
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhện dòng CJ
Dịch chuyển góc0.250 "
Căn chỉnh góc0.90 độ. đến 1.30 độ.
Trục lệch trục0.039 đến 252 "
Màuđỏ
Khớp nốiHàm
Loại khớp nốiChèn đàn hồi
Thiết kếThiết kế ba mảnh dễ lắp ráp, Thiết kế hàm cong kết hợp cả độ cong hướng tâm và hướng trục (độ cong) cho chất đàn hồi (nhện), Hub được cung cấp bằng vật liệu sắt thiêu kết, thép, nhôm, gang và sắt dạng nốt, Ba loại khác nhau
Kích thước G2.360 "
Thứ nguyên S4.570 "
Khoảng cách giữa Spider và Mặt Hub (Thứ nguyên CL)0.280 "
Vật chấtpolyurethane
Tối đa Độ dịch chuyển góc (Δ Ka), n = 1500 [1 / phút]1.30 độ.
Tối đa Chuyển vị dọc trục (Δ Ka)0.1800 "
Tối đa Độ dịch chuyển hướng tâm (Δ Kr)0.0240 "
Tối đa Tốc độ2000 RPM
Max. Mô-men xoắn177000 inch.-Lbs.
Mô-men xoắn danh nghĩa88500 inch.-Lbs.
Phạm vi nhiệt độ bình thường-40 độ. đến 212 độ. NS
Bên ngoài Dia.11.420 "
Độ lệch song song0.008 đến 0.027 "
Định mức HP ở 1,200 vòng / phút1685 hp
Định mức HP ở 1,800 vòng / phút2525 hp
Đặt kích thước vít5 / 8 "-11
Đặt Kích thước vị trí khớp nối kiểu vít (Kích thước SL)1.570 "
Đường kính bên trong nhện5.790 "
Đường kính ngoài của nhện11.420 "
Kích thước con nhện125
Độ dày nhện (Kích thước W)1.810 "
Loại nhện95 bờ A
Kích thước cổ phiếu14 để 180
Phong cáchTrung tâm mở
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ. đến 248 độ. NS
Khối lượng236.05368 cu. trong.
Góc nâng gió ở mức tối đa. Mô-men xoắn5 độ.
Góc quay gió ở mô-men xoắn danh định3.20 độ.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước con nhệnVật chấtMàuMô-men xoắn danh nghĩaLOẠI nhệnLOẠI khớp nốiPhong cáchNhân viên bán thời gian. PHẠM VIGiá cả
LOVEJOY 68514461447 Spider, Màu vàng, 92 Shore A, Polyurethane, Mô-men xoắn 177 in-lbs | AJ2WZJ 6851446144719polyurethaneMàu vàng88 inch.-Lbs.CJChèn đàn hồiMở-50 đến 248 độ F€16.42
LOVEJOY 68514472259 Spider, Xanh lục, 64 Shore D, Polyurethane, 7170 in-lbs Mô-men xoắn | AJ2XBZ 6851447225938polyurethanemàu xanh lá3585 inch.-Lbs.CJChèn đàn hồiMở-30 đến 266 độ F€62.54
LOVEJOY 68514462074 Spider, Đỏ, 98 Shore A, Polyurethane, 12120 in-lbs Mô-men xoắn | AJ2XCD 6851446207455polyurethaneđỏ6060 inch.-Lbs.CJChèn đàn hồiMở-40 đến 248 độ F€58.14
LOVEJOY 68514461449 Spider, Màu vàng, 92 Shore A, Polyurethane, Mô-men xoắn 1680 in-lbs | AJ2XCG 6851446144928polyurethaneMàu vàng840 inch.-Lbs.CJChèn đàn hồiMở-50 đến 248 độ F€14.80
LOVEJOY 68514462070 Spider, Đỏ, 98 Shore A, Polyurethane, Mô-men xoắn 2830 in-lbs | AJ2XFC 6851446207028polyurethaneđỏ1415 inch.-Lbs.CJChèn đàn hồiMở-40 đến 248 độ F€14.95
LOVEJOY 68514462075 Spider, Đỏ, 95 Shore A, Polyurethane, 16640 in-lbs Mô-men xoắn | AJ2XFG 6851446207565polyurethaneđỏ8320 inch.-Lbs.CJChèn đàn hồiMở-40 đến 248 độ F€108.25
LOVEJOY 68514461451 Spider, Màu vàng, 92 Shore A, Polyurethane, Mô-men xoắn 4690 in-lbs | AJ2XFZ 6851446145142polyurethaneMàu vàng2345 inch.-Lbs.CJChèn đàn hồiMở-50 đến 248 độ F€37.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 68514462080 Spider, 95 Shore A, Mô-men xoắn 88500.00 in-lbs, Màu đỏ
€1,161.29 /đơn vị