LOVEJOY 68514462076 Nhện ghép hàm, có phần tử, trung tâm mở, Polyurethane, màu đỏ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nhện dòng CJ |
Dịch chuyển góc | 0.13 " |
Căn chỉnh góc | 0.90 độ. đến 1.30 độ. |
Trục lệch trục | 0.039 "thành 252" |
Màu | đỏ |
Loại khớp nối | Chèn đàn hồi |
Inch khối | 46.8342 Cu.In. |
Kích thước G | 1.57 " |
Thứ nguyên S | 2.83 " |
Displacement | 0.13 " |
Khoảng cách giữa Spider và Mặt Hub (Thứ nguyên CL) | 0.2 " |
Bên trong Dia. | 3.15 " |
Vật chất | polyurethane |
Tối đa Độ dịch chuyển góc (Δ Ka), n = 1500 [1 / phút] | 1.2 độ. |
Tối đa Dịch chuyển trục | 0.12 " |
Tối đa Chuyển vị dọc trục (Δ Ka) | 0.12 " |
Tối đa Trục lệch trục (In.) | 0.039 đến 252 " |
Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | 0.008 đến 0.027 " |
Tối đa Chuyển vị xuyên tâm | 0.018 " |
Tối đa Độ dịch chuyển hướng tâm (Δ Kr) | 0.018 " |
Tối đa Tốc độ | 3550 rpm |
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F) | -40 độ. đến 248 độ F |
Max. Mô-men xoắn | 33980 inch.-Lbs. |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 16990 inch.-Lbs. |
Phạm vi nhiệt độ bình thường | -40 độ. đến 212 độ. NS |
Bên ngoài Dia. | 6.3 " |
Độ lệch song song | 0.008 "thành 0.027" |
Định mức HP ở 1,200 vòng / phút | 320 hp |
Định mức HP ở 1,800 vòng / phút | 480 hp |
Vít Chủ Đề Dia. | 3 / 8 "-16 |
Chủ đề vít mỗi inch | 3 / 8 "-16 |
Đặt kích thước vít | 3 / 8-16 |
Đặt kích thước vị trí khớp nối kiểu vít | 0.98 " |
Đặt Kích thước vị trí khớp nối kiểu vít (Kích thước SL) | 0.98 " |
Độ cứng bờ | 95 bờ A |
Đường kính bên trong nhện | 3.15 " |
Đường kính ngoài của nhện | 6.3 " |
Kích thước con nhện | 75 |
Độ dày nhện (Kích thước W) | 1.18 " |
Loại nhện | CJ |
Kích thước cổ phiếu | 14 để 180 |
Phong cách | Mở |
Nhiệt độ. Phạm vi | -40 đến 248 độ F |
bề dầy | 1.18 " |
Khối lượng | 46.8342 cu. trong. |
Góc nâng gió ở mức tối đa. Mô-men xoắn | 5 độ. |
Góc quay gió ở mô-men xoắn danh định | 3.2 độ. |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước con nhện | Vật chất | Màu | Mô-men xoắn danh nghĩa | LOẠI nhện | LOẠI khớp nối | Phong cách | Nhân viên bán thời gian. PHẠM VI | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514461447 | 19 | polyurethane | Màu vàng | 88 inch.-Lbs. | CJ | Chèn đàn hồi | Mở | -50 đến 248 độ F | €16.42 | ||
68514472259 | 38 | polyurethane | màu xanh lá | 3585 inch.-Lbs. | CJ | Chèn đàn hồi | Mở | -30 đến 266 độ F | €62.54 | ||
68514462074 | 55 | polyurethane | đỏ | 6060 inch.-Lbs. | CJ | Chèn đàn hồi | Mở | -40 đến 248 độ F | €58.14 | ||
68514461449 | 28 | polyurethane | Màu vàng | 840 inch.-Lbs. | CJ | Chèn đàn hồi | Mở | -50 đến 248 độ F | €14.80 | ||
68514462070 | 28 | polyurethane | đỏ | 1415 inch.-Lbs. | CJ | Chèn đàn hồi | Mở | -40 đến 248 độ F | €14.80 | ||
68514462075 | 65 | polyurethane | đỏ | 8320 inch.-Lbs. | CJ | Chèn đàn hồi | Mở | -40 đến 248 độ F | €98.08 | ||
68514461451 | 42 | polyurethane | Màu vàng | 2345 inch.-Lbs. | CJ | Chèn đàn hồi | Mở | -50 đến 248 độ F | €37.18 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.