LOVEJOY 68514461463 Nhện khớp nối hàm, Trung tâm mở, Polyurethane, Xanh lam
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nhện dòng CJ |
Dịch chuyển góc | 0.05 " |
Căn chỉnh góc | 0.90 độ. đến 1.30 độ. |
Trục lệch trục | 0.039 "thành 252" |
Màu | Màu xanh da trời |
Loại khớp nối | Chèn đàn hồi |
Inch khối | 3.8666 Cu.In. |
Kích thước G | 0.79 " |
Thứ nguyên S | 1.34 " |
Displacement | 0.05 " |
Khoảng cách giữa Spider và Mặt Hub (Thứ nguyên CL) | 0.1 " |
Bên trong Dia. | 1.15 " |
Vật chất | polyurethane |
Tối đa Độ dịch chuyển góc (Δ Ka), n = 1500 [1 / phút] | 0.9 độ. |
Tối đa Dịch chuyển trục | 0.06 " |
Tối đa Chuyển vị dọc trục (Δ Ka) | 0.06 " |
Tối đa Trục lệch trục (In.) | 0.039 đến 252 " |
Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | 0.008 đến 0.027 " |
Tối đa Chuyển vị xuyên tâm | 0.01 " |
Tối đa Độ dịch chuyển hướng tâm (Δ Kr) | 0.01 " |
Tối đa Tốc độ | 8500 rpm |
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F) | -40 độ. đến 248 độ F |
Max. Mô-men xoắn | 814 inch.-Lbs. |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 407 inch.-Lbs. |
Phạm vi nhiệt độ bình thường | -40 độ. đến 212 độ. NS |
Bên ngoài Dia. | 2.56 " |
Độ lệch song song | 0.008 "thành 0.027" |
Định mức HP ở 1,200 vòng / phút | 8 hp |
Định mức HP ở 1,800 vòng / phút | 12 hp |
Vít Chủ Đề Dia. | 5 / 16 "-18 |
Chủ đề vít mỗi inch | 5 / 16 "-18 |
Đặt kích thước vít | 5 / 16-18 |
Đặt kích thước vị trí khớp nối kiểu vít | 0.59 " |
Đặt Kích thước vị trí khớp nối kiểu vít (Kích thước SL) | 0.59 " |
Độ cứng bờ | 80 bờ A |
Đường kính bên trong nhện | 1.15 " |
Đường kính ngoài của nhện | 2.56 " |
Kích thước con nhện | 28 |
Độ dày nhện (Kích thước W) | 0.59 " |
Loại nhện | CJ |
Kích thước cổ phiếu | 14 để 180 |
Phong cách | Mở |
Nhiệt độ. Phạm vi | -40 đến 248 độ F |
bề dầy | 0.59 " |
UPC | 685144614636 |
Khối lượng | 3.8666 cu. trong. |
Góc nâng gió ở mức tối đa. Mô-men xoắn | 5 độ. |
Góc quay gió ở mô-men xoắn danh định | 3.2 độ. |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước con nhện | Vật chất | Màu | Mô-men xoắn danh nghĩa | LOẠI nhện | LOẠI khớp nối | Phong cách | Nhân viên bán thời gian. PHẠM VI | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514461447 | 19 | polyurethane | Màu vàng | 88 inch.-Lbs. | CJ | Chèn đàn hồi | Mở | -50 đến 248 độ F | €16.42 | ||
68514472259 | 38 | polyurethane | màu xanh lá | 3585 inch.-Lbs. | CJ | Chèn đàn hồi | Mở | -30 đến 266 độ F | €62.54 | ||
68514462074 | 55 | polyurethane | đỏ | 6060 inch.-Lbs. | CJ | Chèn đàn hồi | Mở | -40 đến 248 độ F | €58.14 | ||
68514461449 | 28 | polyurethane | Màu vàng | 840 inch.-Lbs. | CJ | Chèn đàn hồi | Mở | -50 đến 248 độ F | €14.80 | ||
68514462070 | 28 | polyurethane | đỏ | 1415 inch.-Lbs. | CJ | Chèn đàn hồi | Mở | -40 đến 248 độ F | €14.80 | ||
68514462075 | 65 | polyurethane | đỏ | 8320 inch.-Lbs. | CJ | Chèn đàn hồi | Mở | -40 đến 248 độ F | €98.08 | ||
68514461451 | 42 | polyurethane | Màu vàng | 2345 inch.-Lbs. | CJ | Chèn đàn hồi | Mở | -50 đến 248 độ F | €37.18 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.