Mục | Nhện GS Series |
Dịch chuyển góc | 0.19 " |
Căn chỉnh góc | 0.90 độ. đến 1.30 độ. |
Trục lệch trục | 0.039 "thành 252" |
Màu | Màu vàng |
Loại khớp nối | Chèn đàn hồi |
Inch khối | 117.7494 Cu.In. |
Kích thước G | 1.97 " |
Thứ nguyên S | 3.62 " |
Displacement | 0.19 " |
Khoảng cách giữa Spider và Mặt Hub (Thứ nguyên CL) | 0.24 " |
Bên trong Dia. | 4.45 " |
Vật chất | polyurethane |
Tối đa Độ dịch chuyển góc (Δ Ka), n = 1500 [1 / phút] | 1.2 độ. |
Tối đa Dịch chuyển trục | 0.15 " |
Tối đa Chuyển vị dọc trục (Δ Ka) | 0.15 " |
Tối đa Trục lệch trục (In.) | 0.039 đến 252 " |
Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | 0.008 đến 0.027 " |
Tối đa Chuyển vị xuyên tâm | 0.02 " |
Tối đa Độ dịch chuyển hướng tâm (Δ Kr) | 0.02 " |
Tối đa Tốc độ | 2500 rpm |
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F) | -50 độ. đến 248 độ F |
Max. Mô-men xoắn | 58400 inch.-Lbs. |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 29200 inch.-Lbs. |
Phạm vi nhiệt độ bình thường | -40 độ. đến 212 độ. NS |
Bên ngoài Dia. | 8.86 " |
Độ lệch song song | 0.008 "thành 0.027" |
Định mức HP ở 1,200 vòng / phút | 550 hp |
Định mức HP ở 1,800 vòng / phút | 825 hp |
Vít Chủ Đề Dia. | 1 / 2 "-13 |
Chủ đề vít mỗi inch | 1 / 2 "-13 |
Đặt kích thước vít | 1 / 2-13 |
Đặt kích thước vị trí khớp nối kiểu vít | 1.18 " |
Đặt Kích thước vị trí khớp nối kiểu vít (Kích thước SL) | 1.18 " |
Độ cứng bờ | 92 bờ A |
Đường kính bên trong nhện | 4.45 " |
Đường kính ngoài của nhện | 8.86 " |
Kích thước con nhện | 100 |
Độ dày nhện (Kích thước W) | 1.5 " |
Loại nhện | GS |
Kích thước cổ phiếu | 14 để 180 |
Phong cách | Mở |
Nhiệt độ. Phạm vi | -50 đến 248 độ F |
bề dầy | 1.5 " |
Khối lượng | 117.7494 cu. trong. |
Góc nâng gió ở mức tối đa. Mô-men xoắn | 5 độ. |
Góc quay gió ở mô-men xoắn danh định | 3.2 độ. |