Mục | Nhện dòng CJ |
Dịch chuyển góc | 0.09 " |
Căn chỉnh góc | 0.90 độ. đến 1.30 độ. |
Trục lệch trục | 0.039 "thành 252" |
Màu | Màu vàng |
Loại khớp nối | Chèn đàn hồi |
Inch khối | 19.3822 Cu.In. |
Kích thước G | 1.18 " |
Thứ nguyên S | 2.2 " |
Displacement | 0.09 " |
Khoảng cách giữa Spider và Mặt Hub (Thứ nguyên CL) | 0.16 " |
Bên trong Dia. | 2.36 " |
Vật chất | polyurethane |
Tối đa Độ dịch chuyển góc (Δ Ka), n = 1500 [1 / phút] | 1.1 độ. |
Tối đa Dịch chuyển trục | 0.87 " |
Tối đa Chuyển vị dọc trục (Δ Ka) | 0.87 " |
Tối đa Trục lệch trục (In.) | 0.039 đến 252 " |
Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | 0.008 đến 0.027 " |
Tối đa Chuyển vị xuyên tâm | 0.014 " |
Tối đa Độ dịch chuyển hướng tâm (Δ Kr) | 0.014 " |
Tối đa Tốc độ | 4750 rpm |
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F) | -50 độ. đến 248 độ F |
Max. Mô-men xoắn | 7250 inch.-Lbs. |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 3625 inch.-Lbs. |
Phạm vi nhiệt độ bình thường | -40 độ. đến 212 độ. NS |
Bên ngoài Dia. | 4.72 " |
Độ lệch song song | 0.008 "thành 0.027" |
Định mức HP ở 1,200 vòng / phút | 69 hp |
Định mức HP ở 1,800 vòng / phút | 100 hp |
Vít Chủ Đề Dia. | 3 / 8 "-16 |
Chủ đề vít mỗi inch | 3 / 8 "-16 |
Đặt kích thước vít | 3 / 8-16 |
Đặt kích thước vị trí khớp nối kiểu vít | 0.79 " |
Đặt Kích thước vị trí khớp nối kiểu vít (Kích thước SL) | 0.79 " |
Độ cứng bờ | 92 bờ A |
Tốc độ | 4750 rpm |
Đường kính bên trong nhện | 2.36 " |
Đường kính ngoài của nhện | 4.72 " |
Kích thước con nhện | 55 |
Độ dày nhện (Kích thước W) | 0.87 " |
Loại nhện | CJ |
Kích thước cổ phiếu | 14 để 180 |
Phong cách | Mở |
Nhiệt độ. Phạm vi | -50 đến 248 độ F |
bề dầy | 0.87 " |
Kiểu | Hàm |
UPC | 685144614537 |
Khối lượng | 19.3822 cu. trong. |
Góc nâng gió ở mức tối đa. Mô-men xoắn | 5 độ. |
Góc quay gió ở mô-men xoắn danh định | 3.2 độ. |