LOVEJOY 68514458605 Trung tâm khớp nối điều khiển chuyển động, Mô-men xoắn 10.60 inch Lbs, Đường kính 0.787 inch, 0.003 Lbs Inch Sq. quán tính
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm khớp nối điều khiển chuyển động |
Căn chỉnh góc | 3 độ. |
Kích thước lỗ khoan | 1 / 8 " |
Loại lỗ khoan | Chán |
Màu | Kim loại bạc |
Kích thước khớp nối | MOL20 |
Loại khớp nối | Oldham, Thiết kế ba mảnh có chèn |
Trọng lượng khớp nối (Lb.) | 0.50 oz. |
Vật liệu trung tâm | Nhôm |
Bàn phím | không có rãnh then |
Chiều dài qua lỗ khoan | 0.354 " |
Tối đa Chán | 0.315 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động | 176 độ. F |
Tối đa Tốc độ | 1900 rpm |
Min. Chán | 0.118 " |
Lực quán tính | 0.003 lbs.in.sq. |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 10.60 inch.-Lbs. |
Bên ngoài Dia. | 0.787 " |
Chiều dài tổng thể | 0.906 " |
Độ lệch song song | 0.600 " |
Bảng thông số sản phẩm | lovejoy-68514456618.pdf |
Loạt Sách | Dòng MOL |
Đặt kích thước vít | M4 |
Phong cách | Đặt vít |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Độ cứng xoắn | 974 in.- lbs./rad |
Khối lượng | 0.21926 cu. trong. |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.01 |
Mô hình | Lực quán tính | Kích thước lỗ khoan | Kích thước khớp nối | Mô-men xoắn danh nghĩa | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Độ lệch song song | Đặt kích thước vít | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514458111 | - | 3 / 8 " | MOL32 | 39.80 inch.-Lbs. | - | - | - | - | €65.81 | RFQ
|
68514458078 | - | 1 / 4 " | MOL16 | 6.20 inch.-Lbs. | - | - | - | - | €43.87 | RFQ
|
68514458102 | - | 3 / 8 " | MOL25 | 17.70 inch.-Lbs. | - | - | - | - | €52.65 | RFQ
|
68514458089 | - | 1 / 7 " | MOL20 | 10.60 inch.-Lbs. | - | - | - | - | €48.26 | RFQ
|
68514458076 | 0.001 lbs.in.sq. | 1 / 8 " | MOL16 | 6.20 inch.-Lbs. | 0.63 " | 0.709 " | 0.400 " | M3 | - | RFQ
|
68514458077 | 0.001 lbs.in.sq. | 3 / 16 " | MOL16 | 6.20 inch.-Lbs. | 0.63 " | 0.709 " | 0.400 " | M3 | - | RFQ
|
68514458088 | 0.003 lbs.in.sq. | 3 / 16 " | MOL20 | 10.60 inch.-Lbs. | 0.787 " | 0.906 " | 0.600 " | M4 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.