LOVEJOY Hạt dao 68514458075, Đường kính inch 0.63 inch, Chiều dài 0.433 inch, Polyacetal
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chèn |
Màu | Màu xanh da trời |
Kích thước khớp nối | MOL16 |
Loại khớp nối | Oldham |
Chèn kiểu | Loại hàm |
Bàn phím | không có rãnh then |
Vật chất | Polyaxetat |
Tối đa Chán | 0.236 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động | 176 độ. F |
Min. Chán | 0.118 " |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 6.20 inch.-Lbs. |
Phạm vi nhiệt độ bình thường | -4 đến 176 độ. F |
Bên ngoài Dia. | 0.63 " |
Chiều dài tổng thể | 0.433 " |
Bảng thông số sản phẩm | lovejoy-68514456618.pdf |
Loạt Sách | Dòng MOL |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Khối lượng | 0.17186 cu. trong. |
Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|
68514458087 | - | RFQ
|
68514458099 | - | RFQ
|
68514458110 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.