Lovejoy 68514456800 | Al Coupling Hub Al095 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ khoan 14 Mm, Rãnh 5 X 2.3 Mm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY 68514456800 AL Khớp nối Hub AL095 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ khoan 14 mm, Rãnh 5 x 2.3 mm | AJ2XJT

LOVEJOY 68514456800 AL Trung tâm khớp nối AL095 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ 14 mm, Đường rãnh 5 x 2.3 mm

Trong kho
Khoản mục: AJ2XJT phần: 68514456800
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
€27.66 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 4
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm loại AL
# hàm3
Kích thước lỗ khoan14mm
Loại lỗ khoanChán
MàuGói Bạc
Kích thước khớp nốiAL095
Loại khớp nốiAL
Kích thước G12.7mm
Kích thước SL11.18mm
Thành viên đàn hồiCao su SOX (NBR)
Xếp hạng HP @ 100 RPM0.31hp
Xếp hạng HP @ 1200 RPM3.72hp
Xếp hạng HP @ 1800 RPM5.5hp
Xếp hạng HP @ 3600 RPM11.16 hp
Chiều dài trung tâm38.1mm
Phong cách Hub1
Bàn phímvới rãnh then
Độ sâu rãnh then5 mm x mm 2.3
Kích thước rãnh then5 mm x mm 2.3
Chiều rộng rãnh then5 mm x mm 2.3
Chiều dài qua lỗ khoan25.4mm
Vật chấtNhôm
Tối đa Chán29mm
Tối đa Tốc độ9000 rpm
Min. Chán13mm
Mômen quán tính (Rắn) WR20.336 Lbs.In.Sq.
Mô-men xoắn danh nghĩa21.92 Nm
Số hàm3
Bên ngoài Dia.53.85mm
Chiều dài tổng thể63.5mm
Định mức HP ở 1,200 vòng / phút3.72 hp
Định mức HP ở 1,800 vòng / phút5.5 hp
Định mức HP ở 100 vòng / phút0.31 hp
Hệ thống đo lườngmetric
UPC685144568007

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khớp nốiKích thước lỗ khoanKích thước rãnh thenPhong cách HubChiều dài qua lỗ khoanVật chấtMô-men xoắn danh nghĩaTối đa Tốc độGiá cả
LOVEJOY 68514458627 AL Coupling Hub AL099 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ khoan 28 mm, Rãnh 8 x 3.3 mm | AJ2WZL 68514458627AL09928mm8 mm x mm 3.3226.16mmNhôm35.93 Nm7000 rpm€38.88
LOVEJOY 68514448347 AL Khớp nối Hub AL095 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ khoan 20 mm, Rãnh 6 x 2.8 mm | AJ2WZM 68514448347AL09520mm6 mm x mm 2.8125.4mmNhôm21.92 Nm9000 rpm€27.66
LOVEJOY 68514449632 AL Khớp nối Hub AL110 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ khoan 30 mm, Rãnh 8 x 3.3 mm | AJ2WZN 68514449632AL11030mm8 mm x mm 3.3142.93mmNhôm89.48 Nm5000 rpm€68.61
LOVEJOY 68514458266 AL Khớp nối Hub AL100 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ khoan 30 mm, Rãnh 8 x 3.3 mm | AJ2WZP 68514458266AL10030mm8 mm x mm 3.3134.8mmNhôm47.11 Nm7000 rpm€56.73
LOVEJOY 68514447393 AL Khớp nối Hub AL100 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ khoan 28 mm, Rãnh 8 x 3.3 mm | AJ2WZQ 68514447393AL10028mm8 mm x mm 3.3134.8mmNhôm47.11 Nm7000 rpm€54.68
LOVEJOY 68514465698 AL Khớp nối Hub AL070 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ khoan 19 mm, Rãnh 6 x 2.8 mm | AJ2WZR 68514465698AL07019mm6 mm x mm 2.8119.05mmNhôm4.88 Nm14000 rpm€11.03
LOVEJOY 68514464803 AL Khớp nối Hub AL150 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ khoan 35 mm, Rãnh 10 x 3.3 mm | AJ2WZT 68514464803AL15035mm10 mm x mm 3.3244.45mmNhôm140.1 Nm5000 rpm€90.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 68514456800 AL Trung tâm khớp nối AL095 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ 14 mm, Đường rãnh 5 x 2.3 mm
€27.66 /đơn vị