LOVEJOY 68514456682 Khớp nối chùm đơn, lỗ 6 x 6mm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối điều khiển chuyển động |
Kích thước lỗ khoan | 6mm |
Loại lỗ khoan | Chán |
Kích thước khớp nối | ES100 |
Loại khớp nối | Khớp nối chùm đơn |
Kết thúc | anodized |
Vật liệu trung tâm | Nhôm |
Bàn phím | không có rãnh then |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 11 inch.-Lbs. |
Bảng thông số sản phẩm | lovejoy-68514456618.pdf |
Hệ thống đo lường | metric |
Mô hình | Bên ngoài Dia. | Kích thước lỗ khoan | Kích thước khớp nối | Chiều dài tổng thể | Đặt kích thước vít | Độ cứng xoắn | Khối lượng | Chiều dài qua lỗ khoan | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514456666 | 13mm | 3mm | ES050 | 13mm | M2.5 | 42.80 in.- lbs./rad | 0.13422 cu. trong. | 3mm | - | RFQ
|
68514456670 | 19mm | 4mm | ES075 | 19mm | M4 | 119.40 in.- lbs./rad | 0.41851 cu. trong. | 5mm | - | RFQ
|
68514456672 | 19mm | 5mm | ES075 | 19mm | M4 | 119.40 in.- lbs./rad | 0.41851 cu. trong. | 5mm | - | RFQ
|
68514456674 | 19mm | 6mm | ES075 | 19mm | M4 | 119.40 in.- lbs./rad | 0.41851 cu. trong. | 5mm | - | RFQ
|
68514456684 | 25mm | 8mm | ES100 | 25mm | M5 | 286.50 in.- lbs./rad | 0.95276 cu. trong. | 7mm | - | RFQ
|
68514456686 | 25mm | 10mm | ES100 | 25mm | M5 | 286.50 in.- lbs./rad | 0.95276 cu. trong. | 7mm | - | RFQ
|
68514456694 | 28mm | 10mm | ES112 | 28mm | M6 | 409.30 in.- lbs./rad | 1.33827 cu. trong. | 7mm | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.