LOVEJOY 68514456648 Khớp nối chùm đơn, 3/8 x 1/2 trong lỗ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối điều khiển chuyển động |
Căn chỉnh góc | 5 độ. |
Trục lệch trục | +/- 0.010 " |
lỗ khoan A | 3 / 8 "x 1 / 2" |
lỗ khoan B | 3 / 8 "x 1 / 2" |
Đường kính lỗ khoan. | 3/8 x 1/2 " |
Loại lỗ khoan | Chán |
Kích thước khớp nối | ES112 |
Loại khớp nối | Chùm đơn |
Kết thúc | anodized |
Đường kính trung tâm. | 1.102 " |
Vật liệu trung tâm | Nhôm |
Bàn phím | không có rãnh then |
Chiều dài qua lỗ khoan | 7mm |
Vật chất | anodized nhôm |
Tối đa Căn chỉnh góc | 5 độ. |
Tối đa Trục lệch trục (In.) | +/-. 010 |
Tối đa Chán | 0.472 " |
Tối đa Chán | 12.00 mm |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 200 độ. F |
Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | 0.005 |
Tối đa RPM | 10,000 |
Tối đa Tốc độ | 10,000 rpm |
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F) | 200 |
Min. Chán | 0.315 " |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 17 inch.-Lbs. |
Bên ngoài Dia. | 1.102 " |
Chiều dài tổng thể | 28mm |
Độ lệch song song | 0.005 " |
Kích thước vít | M6 |
Loại đinh ốc | Đặt vít |
Vị trí Setscrew | 0.14 |
Kích thước máy | ES112 |
Phong cách | Vít đặt chùm đơn |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Mô-men xoắn | 17 In. |
Chiều cao tàu (cm) | 3.05 |
Chiều dài tàu (cm) | 7.62 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.05 |
Quốc gia | HU |
Sản phẩm | Mô hình | Bên ngoài Dia. | lỗ khoan A | lỗ khoan B | Chiều dài tổng thể | Kích thước vít | Kích thước khớp nối | Chiều dài qua lỗ khoan | Tối đa Chán | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514456626 | 0.748 " | 1/4 "X 1/4" | 1/4 "X 1/4" | 19mm | M4 | ES075 | 5mm | 0.236 " | €86.06 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.