LOVEJOY 68514456177 Trung tâm khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L070, Kích thước lỗ 9 mm, Đường kính ngoài 1.36 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm loại L |
# hàm | 2 |
Kích thước lỗ khoan | 9mm |
Loại lỗ khoan | Chán |
Màu | kim loại |
Kích thước khớp nối | L070 |
Loại khớp nối | L |
Kích thước G | 12.19mm |
Kích thước SL | 9.65mm |
Thành viên đàn hồi | Cao su SOX (NBR) |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 0.07hp |
Xếp hạng HP @ 1200 RPM | 0.84hp |
Xếp hạng HP @ 1800 RPM | 1.23hp |
Xếp hạng HP @ 3600 RPM | 2.52 hp |
Chiều dài trung tâm | 31.24mm |
Phong cách Hub | 1 |
Bàn phím | với rãnh then |
Độ sâu rãnh then | 3 mm x mm 1.4 |
Kích thước rãnh then | 3 mm x mm 1.4 |
Chiều rộng rãnh then | 3 mm x mm 1.4 |
Chiều dài qua lỗ khoan | 19.05mm |
Vật chất | Sắt thiêu kết |
Tối đa Chán | 19mm |
Tối đa Tốc độ | 14000 rpm |
Min. Chán | 6mm |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 4.9 Nm |
Số hàm | 2 |
Bên ngoài Dia. | 34.54mm |
Chiều dài tổng thể | 50.29mm |
Định mức HP ở 1,200 vòng / phút | 0.84 hp |
Định mức HP ở 1,800 vòng / phút | 1.23 hp |
Định mức HP ở 100 vòng / phút | 0.07 hp |
Hệ thống đo lường | metric |
UPC | 685144561770 |
Mô hình | Kích thước khớp nối | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Chiều dài qua lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Chiều dài trung tâm | Vật chất | Loại khớp nối | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514441313 | L050 | 9mm | 3 mm x mm 1.4 | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | Sắt thiêu kết | L | €7.18 | |
68514441450 | L050 | 10mm | 3 mm x mm 1.4 | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | Sắt thiêu kết | L | €7.81 | |
68514441315 | L050 | 12mm | 4 mm x mm 1.8 | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | Sắt thiêu kết | L | €7.18 | |
68514441316 | L050 | 14mm | 5 mm x mm 2.3 | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | Sắt thiêu kết | L | €9.56 | |
68514441451 | L050 | 15mm | 5 mm x mm 2.3 | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | Sắt thiêu kết | L | €10.08 | |
68514456176 | L050 | 16mm | 5 mm x mm 2.3 | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | Sắt thiêu kết | L | €7.52 | |
68514449870 | L070 | 10mm | 3 mm x mm 1.4 | 19.05mm | 34.54mm | 31.24mm | Sắt thiêu kết | L | €11.12 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.