Lovejoy 68514456137 | Al Coupling Hub Al075 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ khoan 20 Mm, Không có rãnh then | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY 68514456137 AL Coupling Hub AL075 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ khoan 20 mm, Không có rãnh then | AJ2XGY

LOVEJOY 68514456137 AL Khớp nối Hub AL075 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ 20 mm, Không có rãnh khóa

Trong kho
Khoản mục: AJ2XGY phần: 68514456137
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
€12.05 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 4
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm loại AL
# hàm3
Kích thước lỗ khoan20mm
Loại lỗ khoanChán
MàuGói Bạc
Kích thước khớp nốiAL075
Loại khớp nốiAL
Kích thước G12.7mm
Kích thước SL7.87mm
Thành viên đàn hồiCao su SOX (NBR)
Xếp hạng HP @ 100 RPM0.14hp
Xếp hạng HP @ 1200 RPM1.68hp
Xếp hạng HP @ 1800 RPM2.57hp
Xếp hạng HP @ 3600 RPM5.04 hp
Chiều dài trung tâm33.27mm
Phong cách Hub2
Bàn phímkhông có rãnh then
Kích thước rãnh thenKhông có keyway
Chiều dài qua lỗ khoan20.57mm
Vật chấtNhôm
Tối đa Chán22mm
Tối đa Tốc độ11000 rpm
Min. Chán6mm
Mômen quán tính (Rắn) WR20.121 Lbs.In.Sq.
Mô-men xoắn danh nghĩa10.17 Nm
Số hàm3
Bên ngoài Dia.38.86mm
Chiều dài tổng thể53.85mm
Định mức HP ở 1,200 vòng / phút1.68 hp
Định mức HP ở 1,800 vòng / phút2.57 hp
Định mức HP ở 100 vòng / phút0.14 hp
Hệ thống đo lườngmetric
UPC685144561374

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khớp nốiKích thước lỗ khoanKích thước rãnh thenPhong cách HubChiều dài qua lỗ khoanVật chấtMô-men xoắn danh nghĩaTối đa Tốc độGiá cả
LOVEJOY 68514448973 AL Khớp nối Hub AL075 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ khoan 8 mm, Không có rãnh then | AJ2XFB 68514448973AL0758mmKhông có keyway220.57mmNhôm10.17 Nm11000 rpm€12.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 68514456137 AL Khớp nối Hub AL075 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ 20 mm, Không có rãnh khóa
€12.05 /đơn vị