LOVEJOY 68514455724 Lắp ráp miếng đệm, Kích thước khớp nối RRC2955, Độ sâu 4 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lắp ráp miếng đệm |
Màu | Đen / xám |
Kích thước khớp nối | RRC2955 |
Loại khớp nối | Hàm |
Độ sâu | 4.000 " |
CD kích thước | 9.560 " |
Chiều cao | 9.560 " |
Phong cách Hub | 4 |
Bao gồm | 2 vòng hàm RRC, 1 vòng kẹp có phần cứng, 1 bộ đệm SXB (NBR) |
Chèn kiểu | Loại đệm |
Chiều dài qua lỗ khoan | 2.750 " |
Vật chất | Buna-N / Gang |
Tối đa Chán | 4.125 " |
Min. Chán | 1.750 " |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 2135.42 inch.-Lbs. |
Phạm vi nhiệt độ bình thường | -40 độ. đến 212 độ. NS |
Chiều dài tổng thể | 4.00 " |
Chiều dài trung tâm khoảng cách (Kích thước S) | 4" |
Kiểu | Lắp ráp miếng đệm |
Khối lượng | 365.57440 cu. ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.25 |
Mô hình | Mô-men xoắn danh nghĩa | Kích thước khớp nối | Độ sâu | Chiều dài tổng thể | Chiều dài trung tâm khoảng cách (Kích thước S) | Mô-men xoắn | Khối lượng | CD kích thước | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514455720 | - | RRC285 | - | 7" | - | 1037.43 In. | - | - | €1,117.10 | |
68514455751 | - | RRC2955 | - | 5" | - | 2135.42 In. | - | - | €1,160.84 | |
68514455713 | - | RRC276 | - | - | - | - | - | - | €960.69 | RFQ
|
68514455709 | 337.60 inch.-Lbs. | RRC226 | 3.50 " | 3.50 " | 3 1 / 2 " | - | 105.87500 cu. ft. | 5.500 " | - | RFQ
|
68514455710 | 337.60 inch.-Lbs. | RRC226 | 5.00 " | 5.00 " | 5" | - | 151.25000 cu. ft. | 5.500 " | - | RFQ
|
68514455711 | 337.60 inch.-Lbs. | RRC226 | 7.00 " | 7" | 7" | - | 211.75000 cu. ft. | 5.500 " | - | RFQ
|
68514455712 | 532.84 inch.-Lbs. | RRC276 | 3.50 " | 3.50 " | 3 1 / 2 " | - | 147.87500 cu. ft. | 6.500 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.