LOVEJOY 68514455683 Trung tâm khớp nối, Kích thước khớp nối RRSC225, Kích thước lỗ khoan 32mm
khoản mục: CJ8PEF
phần: 68514455683
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hub |
Kích thước lỗ khoan | 32mm |
Loại lỗ khoan | Chán |
Màu | màu xám |
Khớp nối | Hàm |
Kích thước khớp nối | RRSC225 |
Loại khớp nối | RRSC |
CD kích thước | 142.75mm |
Thứ nguyên CL | 3.05mm |
Kích thước HD | 127mm |
Kích thước SL | 25.40mm |
Chiều dài trung tâm | 77.72mm |
Phong cách Hub | 4 |
Bàn phím | không có rãnh then |
Chiều dài qua lỗ khoan | 55.37mm |
Vật chất | Gang thep |
Tối đa Chán | 67mm |
Min. Chán | 19mm |
Bên ngoài Dia. | 127mm |
Bảng thông số sản phẩm | lovejoy-68514415411.pdf |
Hệ thống đo lường | metric |
Khối lượng | 76.50000 cu. trong. |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.1 |
Sản phẩm | Mô hình | Tối đa Chán | Kích thước khớp nối | CD kích thước | Min. Chán | Bên ngoài Dia. | Khối lượng | Kích thước HD | Kích thước SL | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514455675 | 48mm | RRSC150 | 112.78mm | 16mm | 95.25mm | 36.98438 cu. trong. | - | 15.75mm | - | RFQ
| |
68514455679 | 54mm | RRSC190 | 127mm | 19mm | 114.30mm | 57.10500 cu. trong. | 114.30mm | 22.35mm | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.