LOVEJOY 68514455578 Lắp ráp miếng đệm, Kích thước khớp nối RRS190, Độ sâu 180mm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lắp ráp miếng đệm |
Màu | Xám / kim loại |
Kích thước khớp nối | RRS190 |
Loại khớp nối | Hàm |
Độ sâu | 180mm |
CD kích thước | 5.000 " |
Chiều cao | 5.0 " |
Phong cách Hub | 2 |
Bao gồm | 2 con nhện quấn nhanh không có vòng, 2 vòng cổ có ốc vít, 1 miếng đệm |
Chèn kiểu | Loại bọc |
Vật chất | Buna-N |
Tối đa Chán | 2.125 " |
Min. Chán | 0.750 " |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 1728 inch.-Lbs. |
Phạm vi nhiệt độ bình thường | -40 độ. đến 212 độ. NS |
Bảng thông số sản phẩm | lovejoy-68514415411.pdf |
Chiều dài trung tâm khoảng cách (Kích thước S) | 7.087 " |
Khối lượng | 177.16525 cu. ft. |
Chiều rộng | 5.00 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 8.89 |
Mô hình | Min. Chán | Màu | Kích thước khớp nối | Mô-men xoắn danh nghĩa | Chiều dài trung tâm khoảng cách (Kích thước S) | Mô-men xoắn | Khối lượng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514461055 | - | - | RRS090, RRS095 | - | - | 144 đến 194 In.Lbs. | - | - | €264.26 | |
68514455577 | 16 mm | - | RRS150 | - | - | 1240 In. | - | - | €396.84 | |
68514455571 | - | - | RRS110 | - | - | - | - | - | €287.72 | RFQ
|
68514455281 | - | Đen | RRS090, RRS095 | 144 đến 194 in.-lbs. | 5.512 " | - | 34.44881 cu. ft. | 2.500 " | - | RFQ
|
68514455563 | - | Đen | RRS090, RRS095 | 144 đến 194 in.-lbs. | 3.937 " | - | 24.60625 cu. ft. | 2.500 " | - | RFQ
|
68514455567 | - | Đen | RRS099, RRS100 | 318 đến 417 in.-lbs. | 3.937 " | - | 38.32433 cu. ft. | 3.120 " | - | RFQ
|
68514455569 | - | Đen | RRS099, RRS100 | 318 đến 417 in.-lbs. | 5.512 " | - | 53.65416 cu. ft. | 3.120 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.