Lovejoy 68514454033 | Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L190, Kích thước lỗ khoan 3/4 inch, Chiều dài trung tâm 2.940 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY 68514454033 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L190, Kích thước lỗ khoan 3/4 inch, Chiều dài trung tâm 2.940 inch | AJ2XML

LOVEJOY 68514454033 Trung tâm khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L190, Kích thước lỗ khoan 3/4 inch, Chiều dài khớp nối 2.940 inch

Trong kho
Khoản mục: AJ2XML phần: 68514454033
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
€121.73 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 4
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm loại L
# hàm3
Kích thước lỗ khoan3 / 4 "
Loại lỗ khoanCổ phiếu thô lỗ
Màukim loại
Kích thước khớp nốiL190
Loại khớp nốiL
Kích thước G1"
Kích thước SL0.88 "
Thứ nguyên T1 / 2-13
Thành viên đàn hồiCao su SOX (NBR)
Xếp hạng HP @ 100 RPM2.7hp
Xếp hạng HP @ 1200 RPM32.4hp
Xếp hạng HP @ 1800 RPM49hp
Xếp hạng HP @ 3600 RPM97.2 hp
Chiều dài trung tâm2.94 "
Phong cách Hub2
Bàn phímkhông có rãnh then
Chiều dài qua lỗ khoan1.94 "
Vật chấtSắt thiêu kết
Tối đa Chán2.125 "
Tối đa Tốc độ5000 rpm
Min. Chán0.75 "
Mô-men xoắn danh nghĩa1728 inch.-Lbs.
Số hàm3
Bên ngoài Dia.4.5 "
Chiều dài tổng thể4.86 "
Định mức HP ở 1,200 vòng / phút32.4 hp
Định mức HP ở 1,800 vòng / phút49 hp
Định mức HP ở 100 vòng / phút2.7 hp
Hệ thống đo lườnghoàng đế
Dia đề.1 / 2 "-13
Chủ đề trên mỗi inch1 / 2 "-13

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.41
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khớp nốiKích thước lỗ khoanChiều dài qua lỗ khoanBên ngoài Dia.Tối đa ChánChiều dài trung tâmVật chấtLoại khớp nốiGiá cả
LOVEJOY 68514412123 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L150, Kích thước lỗ khoan 5/8 inch, Chiều dài trung tâm 2.75 inch | AK4BBZ 12123 / L150 HUB 5/8 RSB N/LBL 68514412123L1505 / 8 "1.75 "3.75 "1.875 "2.75 "Sắt thiêu kếtL€84.78
RFQ
LOVEJOY 68514410427 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L070, Kích thước lỗ khoan 1/4 inch, Chiều dài trung tâm 1.230 inch | AK6YQN 10427 / L070 HUB 1/4 RSB N/LBL 68514410427L0701 / 4 "0.75 "1.36 "0.75 "1.23 "Sắt thiêu kếtL€9.65
RFQ
LOVEJOY 68514462449 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L110, Kích thước lỗ khoan 5/8 inch, Chiều dài trung tâm 2.56 inch | AM9LVH 62449 / L110 5/8 RSB N/LBL Hàm CPLG HUB 68514462449L1105 / 8 "1.68 "3.32 "1.625 "2.56 "Sắt thiêu kếtL€69.45
RFQ
LOVEJOY 68514411525 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L100, Kích thước lỗ khoan 7/16 inch, Chiều dài trung tâm 2.09 inch | AM9LVN 11525 / L100 7/16 RSB HUB 68514411525L1007 / 16 "1.38 "2.54 "1.375 "2.09 "Sắt thiêu kếtL€48.69
RFQ
LOVEJOY 68514410219 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L050, Kích thước lỗ khoan 1/4 inch, Chiều dài trung tâm 1.100 inch | CF3JFJ 68514410219L0501 / 4 "0.62 "1.08 "0.625 "1.1 "Sắt thiêu kếtL€10.32
RFQ
LOVEJOY 68514410695 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L075, Kích thước lỗ khoan 1/4 inch, Chiều dài trung tâm 1.32 inch | CF3JFQ 68514410695L0751 / 4 "0.82 "1.75 "0.875 "1.32 "Sắt thiêu kếtL€11.19
RFQ
LOVEJOY 68514410779 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L090, Kích thước lỗ khoan 1/4 inch, Chiều dài trung tâm 1.34 inch | CF3JFT 68514410779L0901 / 4 "0.82 "2.11 "1"1.34 "Sắt thiêu kếtL€16.97
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 68514454033 Trung tâm khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L190, Kích thước lỗ khoan 3/4 inch, Chiều dài khớp nối 2.940 inch
€121.73 /đơn vị