LOVEJOY 68514452197 Trung tâm khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L225, Kích thước lỗ 35 mm, Đường kính ngoài 5 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm loại L |
# hàm | 3 |
Kích thước lỗ khoan | 35mm |
Loại lỗ khoan | Chán |
Màu | kim loại |
Kích thước khớp nối | L225 |
Loại khớp nối | L |
Kích thước G | 25.4mm |
Kích thước SL | 25.4mm |
Thành viên đàn hồi | Cao su SOX (NBR) |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 3.7hp |
Xếp hạng HP @ 1200 RPM | 44.4hp |
Xếp hạng HP @ 1800 RPM | 67hp |
Xếp hạng HP @ 3600 RPM | 133.2 hp |
Chiều dài trung tâm | 80.77mm |
Phong cách Hub | 2 |
Bàn phím | với rãnh then |
Độ sâu rãnh then | 10 mm x mm 3.3 |
Kích thước rãnh then | 10 mm x mm 3.3 |
Chiều rộng rãnh then | 10 mm x mm 3.3 |
Chiều dài qua lỗ khoan | 55.37mm |
Vật chất | Gang thep |
Tối đa Chán | 65mm |
Tối đa Tốc độ | 4200 RPM |
Min. Chán | 19mm |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 264 Nm |
Số hàm | 3 |
Bên ngoài Dia. | 127mm |
Chiều dài tổng thể | 135.64mm |
Định mức HP ở 1,200 vòng / phút | 44.4 hp |
Định mức HP ở 1,800 vòng / phút | 67 hp |
Định mức HP ở 100 vòng / phút | 3.7 hp |
Hệ thống đo lường | metric |
Mô hình | Kích thước khớp nối | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Chiều dài qua lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Chiều dài trung tâm | Vật chất | Loại khớp nối | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514441313 | L050 | 9mm | 3 mm x mm 1.4 | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | Sắt thiêu kết | L | €7.74 | |
68514441450 | L050 | 10mm | 3 mm x mm 1.4 | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | Sắt thiêu kết | L | €7.81 | |
68514441315 | L050 | 12mm | 4 mm x mm 1.8 | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | Sắt thiêu kết | L | €7.74 | |
68514441316 | L050 | 14mm | 5 mm x mm 2.3 | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | Sắt thiêu kết | L | €9.56 | |
68514441451 | L050 | 15mm | 5 mm x mm 2.3 | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | Sắt thiêu kết | L | €10.08 | |
68514456176 | L050 | 16mm | 5 mm x mm 2.3 | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | Sắt thiêu kết | L | €7.74 | |
68514449870 | L070 | 10mm | 3 mm x mm 1.4 | 19.05mm | 34.54mm | 31.24mm | Sắt thiêu kết | L | €11.89 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.