LOVEJOY Trung tâm khớp nối 68514452097, Kích thước khớp nối RRS100
khoản mục: CJ8PFD
phần: 68514452097
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm loại RRS |
Kích thước lỗ khoan | NA |
Loại lỗ khoan | NA |
Màu | màu xám |
Khớp nối | Hàm |
Kích thước khớp nối | RRS100 |
Loại khớp nối | RR |
CD kích thước | 3.120 " |
Thứ nguyên CL | 0.120 " |
Kích thước HD | 2.530 " |
Kích thước SL | 0.440 " |
Chiều dài qua lỗ khoan | 1.38 " |
Vật chất | Sắt thiêu kết |
Tối đa Chán | 1.375 " |
Min. Chán | 0.437 " |
Bên ngoài Dia. | 2.53 " |
Bảng thông số sản phẩm | lovejoy-68514415411.pdf |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Dia đề. | 5 / 16 "-18 |
Chủ đề trên mỗi inch | 5 / 16 "-18 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.52 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.