LOVEJOY 68514449969 Bộ bốt và dây buộc trên oF, Loại D đế, Màu đen Neoprene
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khởi động chung Universal |
Màu | Đen |
Inch khối | 1.17709 Cu. Ở trong |
Độ sâu | 1.52 " |
Chiều cao | 0.88 " |
Vật chất | Neoprene |
Tối đa Tốc độ | 1750 rpm |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -30 đến 212 độ F |
Bên ngoài Dia. | 0.88 " |
Chiều dài tổng thể | 1.52 " |
Kích thước máy | D5 |
Phong cách | Giày cao cổ |
Kiểu | Universal Joints Boots và Ties |
Chiều rộng | 0.88 " |
Sản phẩm | Mô hình | Inch khối | Độ sâu | Chiều cao | Mục | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69790400601 | 50 Cu. Ở trong | 5" | 2" | Grease | Grease | 5" | €92.34 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.