LOVEJOY 68514447288 C Loại Hub C285, Kích thước lỗ 2-3 / 8 inch, rãnh khóa 5/8 x 5/16 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm loại C |
# hàm | 3 |
Kích thước lỗ khoan | 2 3 / 8 " |
Loại lỗ khoan | Chán |
Màu | Xám / kim loại |
Kích thước khớp nối | C285 |
Loại khớp nối | C |
CD kích thước | 8.88 " |
Thứ nguyên CL | 0.12 " |
Kích thước G | 1.63 " |
Kích thước HD | 6.5 " |
Kích thước SL | 1.75 " |
Khoảng cách giữa Spider và Mặt Hub (Thứ nguyên CL) | 0.12 " |
Thành viên đàn hồi | Cao su SOX (NBR) |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 14.6hp |
Xếp hạng HP @ 1200 RPM | 175.2hp |
Xếp hạng HP @ 1800 RPM | 262hp |
Chiều dài trung tâm | 5.38 " |
Phong cách Hub | 3 |
Bàn phím | với rãnh then |
Độ sâu rãnh then | 5 / 8 "x 5 / 16" |
Kích thước rãnh then | 5 / 8 "x 5 / 16" |
Chiều rộng rãnh then | 5 / 8 "x 5 / 16" |
Chiều dài qua lỗ khoan | 3.75 " |
Vật chất | Gang thep |
Tối đa Chán | 4" |
Tối đa Tốc độ | 3200 rpm |
Min. Chán | 1.25 " |
Moment quán tính WR2 | 642 Lbs.In.Sq. |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 9182 inch.-Lbs. |
Số hàm | 3 |
Bên ngoài Dia. | 8.5 " |
Định mức HP ở 1,200 vòng / phút | 175.2 hp |
Định mức HP ở 1,800 vòng / phút | 262 hp |
Định mức HP ở 100 vòng / phút | 14.6 hp |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Sợi chỉ | 5 / 8-11 |
Dia đề. | 5 / 8 "-11 |
Chủ đề trên mỗi inch | 5 / 8 "-11 |
Mô hình | Kích thước khớp nối | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Sợi chỉ | Chiều dài qua lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Phong cách Hub | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514444014 | C280 | 2 3 / 8 " | 5 / 8 "x 5 / 16" | 1 / 2-13 | 3.12 " | 7.5 " | - | Gang thep | €367.36 | |
68514426052 | C276 | 1 3 / 8 " | 5 / 16 "x 5 / 32" | 1 / 2-13 | 3.12 " | 6.18 " | - | Gang thep | €344.12 | |
68514444545 | C2955 | 3 1 / 2 " | 7 / 8 "x 7 / 16" | 5 / 8-11 | 4.25 " | 9.12 " | 3 | Gang thep | €708.40 | |
68514454549 | C2955 | 2 5 / 8 " | 5 / 8 "x 5 / 16" | 5 / 8-11 | 4.25 " | 9.12 " | 3 | Gang thep | €709.80 | |
68514426036 | C226 | 1 1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 / 2-13 | 2.75 " | 5.15 " | - | Gang thep | €265.44 | RFQ
|
68514426040 | C226 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | 1 / 2-13 | 2.75 " | 5.15 " | - | Gang thep | €273.28 | RFQ
|
68514426045 | C226 | 2 1 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | 1 / 2-13 | 2.75 " | 5.15 " | - | Gang thep | €287.14 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.